絞り込み
ねじの呼び
- M20
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- -(13)
- M2.6(63)
- M3(263)
- M4(418)
- M5(563)
- M6(690)
- M8(528)
- M10(390)
- M12(209)
- M16(57)
- M24(1)
- W1/4(3)
取付部
- おねじ(1)
- めねじ(5)
取付長(mm)
- 28(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
材質(本体)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(2)
材質(取付部)
- 鋳鉄(3)
ブランド
- イマオコーポレーション(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

インデックス プランジャー(T型ノブ)
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
BK バーノブ
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から9日以内出荷バーを使用する事で強力な締付ができます。材質(本体)FCD450取付部めねじ種類特殊形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200