絞り込み
ねじの呼び
  • M24
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 14mm(1)
  • 16mm(1)
  • -(13)
  • M2.6(63)
  • M3(263)
  • M4(418)
  • M5(563)
  • M6(688)
  • M8(528)
  • M10(390)
  • M12(209)
  • M16(57)
  • M20(7)
  • W1/4(3)
取付部
  • めねじ(1)
材質(本体)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BK バーノブ イマオコーポレーション

    BK バーノブ

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    バーを使用する事で強力な締付ができます。
    材質(本体)FCD450取付部めねじ種類特殊形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ