絞り込み
ねじの呼び
- M6(7)
- M8(7)
- その他(4)
外径(Φmm)
- 25
- 16(2)
- 20(16)
- 30(3)
- 32(17)
- 35(3)
- 40(14)
- 50(4)
色
ブラック(6)
レッド(6)
材質
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(13)
ブランド
- イマオコーポレーション(5)
- TRUSCO(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
握り玉とは、機械などのハンドルの把持部として取り付けられる球状等のグリップ部品です。使用者が把持しやすいように球状になっているのが一般的。材質はABS樹脂などのプラスチックが多く、ハンドルなどに固定するための金属製の雌ねじ部が球の中心に向かって形成されています。雌ねじ部の周囲部に黄銅や真鍮等の芯金部を設けて強度を強めている種類が多いのも特徴です。また、全体をステンレスやアルミの金属で形成することで耐食性に優れた握り玉もあります。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(7)
M8(7)
その他(4)

プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥272~税込¥299~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
プラスチック握り玉 BB(芯金入り)
MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
プラスチック握り玉 BA(芯金なし)
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
M8x25mm 雌ねじ ゴムボール
エスコ(7件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅外径(Φmm)25ねじの呼びM8
プラスチック製握り玉 (金具なし赤)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(20個)当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
プラスチック製握り玉 (金具なし黒)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(20個)当日出荷から9日以内出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70