カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(577)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(71)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: 蝶番
商品豆知識

アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか5日以内出荷M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか5日以内出荷M6規格、クリーン対応蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか5日以内出荷M6規格-M8規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか5日以内出荷M4規格-M8規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)51表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか5日以内出荷M8規格、パネル直接取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか5日以内出荷M6規格、パネル直接取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198~税込¥2,418~1セットほか5日以内出荷M4規格、パネル直接取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか5日以内出荷M6規格、内面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか5日以内出荷M4規格、内面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)46表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか5日以内出荷M8規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷M6規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498~税込¥2,748~1セットほか5日以内出荷M8規格、表面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、表面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。RoHS指令(10物質対応)対応
配線付き超重量用隠し丁番 PT型
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄種類抜き差し蝶番仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理本体長さ(mm)75開き角度(度)130RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 KHA型
LAMP(スガツネ工業)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から6日以内出荷スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)32
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下材質鋼幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ色ライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)形状通常型幅(mm)(扉)450以下質量(kg)(扉)4以下/2ヶ高さ(mm)(扉)700以下質量(g)43種類ガラス蝶番仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック付加機能キャッチ付RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番付加機能キャッチ付本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥329税込¥3621個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)443RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型抜差蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥349~税込¥384~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上
ステンレス裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷・E形止め輪用溝付ルーズピンです。※E形止め輪は付属していません。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮B 型引抜蝶番
ジョー・プリンス竹下¥489~税込¥538~1個6日以内出荷から10日以内出荷装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
盤用保護扉支柱
ジョー・プリンス竹下¥439~税込¥483~1個6日以内出荷支柱取付位置が画一であるため、機器配置などの寸法割り出しが容易です。 機器配置スペースが広く取れ、ボックス外形のコンパクト化につながります。 10mm単位での深さ調節ができます。 扉の取り外しができます。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平行蝶番
ジョー・プリンス竹下¥419~税込¥461~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス義星蝶番
ジョー・プリンス竹下¥589~税込¥648~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒を引き抜くことができます。用途科学機器、防災設備種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)363RoHS指令(10物質対応)対応
鉄角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥109~税込¥120~1個6日以内出荷から7日以内出荷汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレスパイプ蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,119~税込¥1,231~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用パイプ蝶番です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応