カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(104)
- RS PRO(70)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 蝶番
商品豆知識

ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥832税込¥9151個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)47材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)10タキゲンコード12742
平型蝶番(L51×W38×t1.2)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:9.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10721
ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)27表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13270定格トルク(cN・m)13.1
重量用 平型蝶番(L100×W80×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥315税込¥3471個当日出荷用途により大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)40質量(g)245寸法L(mm)100寸法W(mm)80寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10126
重量用両抜旗蝶番(L1=78)
TAKIGEN(タキゲン)¥292税込¥3211個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)190表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10016
ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄横長蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
ステンレス長蝶番(穴ナシ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌々日出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ
ACE(エース)¥929税込¥1,0221個当日出荷ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
ステンレス裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥680~税込¥748~1個当日出荷特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。用途事務機器・家具・制御盤
ステンレス 重量用平型蝶番(L50×W50×t5)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,388税込¥2,6271個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13049
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,760税込¥5,2361個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)500表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM6タキゲンコード13046
ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥271税込¥2981個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)30寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10576
平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:1.5質量(g)4寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)20寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)3.5適合扉高さ(mm)300寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地適合扉幅(mm)150適合扉質量(kg)1.5タキゲンコード10239
平型蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥562~税込¥618~1個当日出荷アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
アルミダイカスト蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
スプリング丁番 SA型
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
鉄溶接丁番
NewHikari¥219~税込¥241~1枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。用途金属扉に。機械部材に。材質鉄CPHC-P表面処理生地
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,814税込¥1,9951個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)347表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレストルク裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥822~税込¥904~1個当日出荷から4日以内出荷特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)44材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11624
ステンレス 平型蝶番(L89×W56×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)70寸法L(mm)89寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)7.5寸法W(mm)56寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7寸法P1(mm)69寸法P2(mm)32寸法P3(mm)40扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10657
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,306税込¥2,5371個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)580表面仕上げヘアライン仕上
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥543税込¥5971個当日出荷重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥459税込¥5051個当日出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10161
重量用両抜旗蝶番(L1=151)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥762税込¥8381個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)630表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10013
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)
栃木屋¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(屋外型)
栃木屋(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 長丁番 LHN型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷カットして使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上光沢研磨羽根厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付面付丁番 2000RV-2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。用途キャンピングカーの収納扉など仕様キャッチ付材質鋼質量(g)93仕上ニッケルめっき開き角度(度)90RoHS指令(10物質対応)対応