カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(104)
- RS PRO(70)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 蝶番
商品豆知識

L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11690
ヒンジ(L60×W50×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥78税込¥861個当日出荷軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)34寸法P2(mm)20寸法P3(mm)20タキゲンコード10267
ヒンジ(L40×W35×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥129税込¥1421個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:13質量(g)60寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.4寸法W(mm)49寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7.3寸法P1(mm)9寸法P2(mm)29寸法P3(mm)7扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10248
平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)35寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.5寸法W(mm)41寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.5寸法N1(mm)6寸法P1(mm)60寸法P2(mm)8寸法P3(mm)30寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10244
平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法L(mm)32寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)2寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)22寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法P2(mm)4適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200タキゲンコード10240
万能蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥237税込¥2611個当日出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)130表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10226
角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用平型蝶番
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷重量用から軽量用まで使用できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)
ノーブランド(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から12日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
ルーター用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。開き角度(度)180
スチール製抜き差し蝶番
TRUSCO¥459~税込¥505~1組(2個)当日出荷セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。用途工具箱、鍵ボックス。仕様左用材質スチール(SPCC)表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数6開き角度(度)270°
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(4個)当日出荷ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。仕様ナイロンリング入り材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
スプリング蝶番
栃木屋¥329税込¥3621個欠品中芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)32タイプオールステンレススプリング型板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUS製E-リングワッシャー
ホシモト(2件のレビュー)¥10~税込¥11~1個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用ステンレス鋼材硬さHRC40~50RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ付アルミ平蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
ガラス蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。用途家具・ショーケース用材質鋼形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
調整スペーサー(t=1.0mm)
ジョー・プリンス竹下¥69税込¥761個6日以内出荷U字スリットのため取付が簡単。用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
段付き丁番(ステンレス)
シブタニ¥569税込¥6261枚当日出荷段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,182~税込¥1,300~1個当日出荷から4日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
ステンレス 重量用裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,462税込¥1,6081個当日出荷板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥855税込¥9411個当日出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)色アイボリータキゲンコード12417
ステンレス L型裏蝶番(3管)
TAKIGEN(タキゲン)¥575~税込¥633~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥120税込¥1321個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,001税込¥1,1011個当日出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10664
ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:53質量(g)200寸法L(mm)50寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11121
ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:93質量(g)620扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10547
溶接万能蝶番(L1=106)
TAKIGEN(タキゲン)¥279税込¥3071個当日出荷アングルの取付けで各種筐体に使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)39表面仕上げ生地タキゲンコード11689