5ページ目: 蝶番

1,542件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・サラ穴)

    栃木屋
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)

    栃木屋
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミダイカスト蝶番 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄小型旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    左右兼用型の旗蝶番です。
    用途各種機器種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS430仕上研磨
  • ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレストルク裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    822税込904
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
    用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
  • リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    リーフヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,575税込1,733
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    680税込748
    1個
    当日出荷
    特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
    用途事務機器・家具・制御盤
  • ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
  • マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    917税込1,009
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)タキゲンコード12390
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • ステンレス小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上鏡面研磨推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCO

    ステンレス抜き差し蝶番

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1組
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用幅(mm)30厚さ(mm)1.5全長(mm)40材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)21穴径(Φmm)3.2表面処理研磨仕上げ寸法D2(mm)7取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
  • エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ ロックタイプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
  • ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
    用途家具・ショーケース用仕様板厚4~6mm用材質形状通常型質量(g)25種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • キャッチ付面付丁番 2000RV-2 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付面付丁番 2000RV-2

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
    用途キャンピングカーの収納扉など仕様キャッチ付材質質量(g)93仕上ニッケルめっき開き角度(度)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等耐久性(ばね耐久回数)100万回以上材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ストッパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
    用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
  • ヒンジ 栃木屋

    ヒンジ

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
    用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸吊ガラス蝶番(5mm用) ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番(5mm用)

    ジョー・プリンス竹下
    378税込416
    1個
    当日出荷
    軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マルチヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,162税込1,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
    用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • コーナーリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上タキゲンコード61512
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,081税込2,289
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)480表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,306税込2,537
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)580表面仕上げヘアライン仕上
  • 平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:6.9質量(g)20寸法L(mm)64寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)33寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法N1(mm)6寸法P1(mm)51寸法P2(mm)6.5寸法P3(mm)25.5寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10243
  • 重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    323税込355
    1個
    当日出荷
    重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
    用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.6) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.6)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    361税込397
    1個
    当日出荷
    重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
    用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用 サッシ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    305税込336
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
    用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)125表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • アルミダイカスト蝶番 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミダイカスト蝶番 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M4規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)18.8表面処理アクリル塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
    種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(巾広穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製家具、鋼製建具種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製抜き差し蝶番 ホシモト

    鉄製抜き差し蝶番

    ホシモト(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途各種BOX。材質厚さ(mm)1.6質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型

    LAMP(スガツネ工業)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片折丁番 LAMP(スガツネ工業)

    片折丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    欠品中
    材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)94タイプ平行形種類平蝶番仕上ニッケルめっき本体長さ(mm)80羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)69.5
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
    用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
  • 扉用隠し蝶番 栃木屋

    扉用隠し蝶番

    栃木屋(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表からは見えない蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
    用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入 TRUSCO

    鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(4個)
    当日出荷
    仕様右用材質鉄(SPCH)幅(mm)108表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • 鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO

    鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入

    TRUSCO
    879税込967
    1袋(10個)
    当日出荷
    付属品木ねじ(M10×10mm)材質鉄(SPCC)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番