カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(70)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 蝶番
商品豆知識

平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.3質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10256
平型蝶番(L38×W26×t0.85)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:2.3質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.85寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10255
平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:20質量(g)140寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.9寸法D1(Φmm)5.6寸法D2(Φmm)9.4寸法W(mm)70寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)5.9寸法d2(Φmm)8.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)28寸法P3(mm)9扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10250
平型蝶番(L89×W56×t1.7)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:18質量(g)95寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)8.8寸法W(mm)56寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5.3寸法d2(Φmm)7.9寸法P1(mm)10.5寸法P2(mm)34寸法P3(mm)7.5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10249
平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥80税込¥881個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.4寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)4.6寸法d2(Φmm)6.5寸法P1(mm)8寸法P2(mm)25寸法P3(mm)6扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10247
平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法L(mm)32寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)2寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)22寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法P2(mm)4適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200タキゲンコード10240
マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用
TAKIGEN(タキゲン)¥856税込¥9421個当日出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)タキゲンコード12392
裏蝶番1型(L=40 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10067
裏蝶番1型(L=50 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10061
片穴ヒンジ
栃木屋¥119~税込¥131~1個当日出荷穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・穴なし)
栃木屋(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個欠品中扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
鉄パイプ蝶番
ジョー・プリンス竹下¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷汎用パイプ蝶番です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥74~税込¥81~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蝶番(A6063/白アルマイト)
ノーブランド¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
重量用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
ナットプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)材質鋼仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
引抜蝶番
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
マリングレードステンレス製蝶番
トップウォーター¥899~税込¥989~1個9日以内出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは38・40・50mmの3タイプございます。バリエーションからお選びください。付属品取付用ネジ材質SUS316タイプA
鉄製長蝶番
ホシモト¥389~税込¥428~1個9日以内出荷サイズに合わせてカットして使用できます。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
調整スペーサー(t=1.0mm)
ジョー・プリンス竹下¥69税込¥761個欠品中扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
キャッチ付ストッパー蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,213税込¥1,3341個当日出荷ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
加工治具
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。用途建具用材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアー種類関連部品
鉄薄口蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥39~税込¥43~1個6日以内出荷から9日以内出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
段付き丁番(ステンレス)
シブタニ¥569税込¥6261枚当日出荷段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 黒 中
光¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6772セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)41厚さ(mm)1.5全長(mm)76質量(g)35タイプ黒 中表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.5取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
ステンレス重量蝶番
ジョー・プリンス竹下¥2,019~税込¥2,221~1個当日出荷・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応