4ページ目: 蝶番

854件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入 TRUSCO

    鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(4個)
    当日出荷
    仕様右用材質鉄(SPCH)幅(mm)108表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • 鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO

    鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入

    TRUSCO
    879税込967
    1袋(10個)
    当日出荷
    付属品木ねじ(M10×10mm)材質鉄(SPCC)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)
  • SUS製E-リングワッシャー ホシモト

    SUS製E-リングワッシャー

    ホシモト(2件のレビュー)
    10税込11
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用ステンレス鋼材硬さHRC40~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    鉄リーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
    用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエスタン蝶番 蝶型 光

    ウエスタン蝶番 蝶型

    (1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×4セット内容ビス(3.5×16)材質スチールタイプ蝶型取付け方法木ビスねじ穴数4
  • ウエスタン蝶番 横長 光

    ウエスタン蝶番 横長

    (1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどにセット内容ビス(3.5×16)材質スチール厚さ(mm)1.5タイプ横長表面処理粉体塗装取付け方法木ビス穴径(mm)5.5
  • 抜け止め付蝶番(開き付け用) 栃木屋

    抜け止め付蝶番(開き付け用)

    栃木屋
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
    用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質SPCC、SUM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ステンレス長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製抜き差し蝶番 ホシモト

    鉄製抜き差し蝶番

    ホシモト(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途各種BOX。材質厚さ(mm)1.6質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ蝶番(A6063/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番(A6063/白アルマイト)

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
  • ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨) ノーブランド

    ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨)

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレス重量用蝶番。 ステンレスなので耐食性にすぐれています。
    材質ステンレス
  • スチール製抜き差し蝶番 TRUSCO

    スチール製抜き差し蝶番

    TRUSCO
    459税込505
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
    用途工具箱、鍵ボックス。仕様左用材質スチール(SPCC)表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数6開き角度(度)270°
  • 鉄製横長蝶番(生地) TRUSCO

    鉄製横長蝶番(生地)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地ねじ穴6
  • ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
    用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター

    マリングレードステンレス製蝶番

    トップウォーター
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは38・40・50mmの3タイプございます。バリエーションからお選びください。
    付属品取付用ネジ材質SUS316タイプA
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
    用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
    U字スリットのため取付が簡単。
    用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
  • ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    2,019税込2,221
    1個
    当日出荷
    ・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
    用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,710税込1,881
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
  • 面付けスライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    面付けスライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・点検口表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 片立上り蝶番 栃木屋

    片立上り蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
    用途一般ボックス用扉等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片穴ヒンジ 栃木屋

    片穴ヒンジ

    栃木屋
    119税込131
    1個
    当日出荷
    穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用から軽量用まで使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
  • TR-1 蝶番 栃木屋

    TR-1 蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    欠品中
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴付材質SPCC、SWRM質量(g)108.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1個
    欠品中
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄パイプ蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用パイプ蝶番です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・通信機器等質量(g)60材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • C6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C6 ドアポジショニングヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
  • 重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用隠し丁番 RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
    付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
  • ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番 RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
    付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。開き角度(度)180
  • ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • 抜差隠し蝶番 栃木屋

    抜差隠し蝶番

    栃木屋
    319税込351
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表からは見えない蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアングルヒンジ 栃木屋

    ステンレスアングルヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角丸型立上り蝶番 栃木屋

    角丸型立上り蝶番

    栃木屋
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCO

    ステンレス製ナイロンリング入り蝶番

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(4個)
    当日出荷
    ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
    仕様ナイロンリング入り材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
  • ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCO

    ステンレス蝶番KH-A型穴なし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番