カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(246)
- ジョー・プリンス竹下(128)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(37)
- TAKIGEN(タキゲン)(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(11)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- 光(7)
- NewHikari(6)
- ACE(エース)(5)
- エスコ(4)
- トップウォーター(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 蝶番
商品豆知識

ステンレス抜差丁番(座金付)
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個翌々日出荷耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨
ステンレス スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マリングレードステンレス製蝶番ショートサイド
トップウォーター¥999税込¥1,0991個9日以内出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。また、重たい扉や蓋を支えることができる強力な耐荷重性能を持っており、これにより幅広いサイズや重量の扉に対応し、商業施設や工業用設備でも安心してご利用いただけます。付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.1タイプD縦(mm)57横(mm)38
回転ピン厚口 IF‐109
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301袋(4個)当日出荷回転式なのでスムーズに扉が回転します。用途木製ラックなどの扉に。トラスコ品番158-3529材質本体:鉄穴径(mm)6
270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)
栃木屋¥479税込¥5271個4日以内出荷インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ付アルミ平蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
ストッパー付キャップヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,770税込¥1,9471個4日以内出荷扉を110°で保持します。 取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。 作動範囲は270°です。用途試験機器・計測機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)長さ(mm)60質量(g)210表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13447
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個3日以内出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。用途家具用付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
スチールドア・スチール枠用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。用途建具用材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32
ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,217税込¥2,4391個4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
角型抜差丁番(ステンレス)
シブタニ¥479税込¥5271枚4日以内出荷扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。用途建築設備・機械などの扉材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 黒 大
光(1件のレビュー)¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6777セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)51厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)73.5タイプ黒 大表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
ウエスタン蝶番 黒 小
光¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6776セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)32.5厚さ(mm)1.5全長(mm)64質量(g)24.2タイプ黒 小表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)6.4取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)3.8
スライドヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個23日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)204仕上クロームメッキコード1035360200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
上下裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥222~税込¥244~1個4日以内出荷下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平型蝶番(黄銅・穴なし)
栃木屋(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番
栃木屋¥759~税込¥835~1個4日以内出荷から34日以内出荷用途に応じて長さを選べます。用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
山型蝶番
栃木屋¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷厚板の扉等に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヒンジ
栃木屋¥579税込¥6371個当日出荷シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質S部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪表面処理3価クロメート
チャンネルヒンジ
栃木屋¥489税込¥5381個当日出荷シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
TR-2 蝶番
栃木屋¥529税込¥5821個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋仕様外側取付材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
裏丁番 TS-243型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型旗蝶番
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
鉄特殊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥399税込¥4391個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥74~税込¥81~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番(ルーズピン)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個6日以内出荷から42日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379~税込¥417~1個当日出荷から23日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄サッシ用平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般機器、建築設備汎用種別建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応