9ページ目: 蝶番

854件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄特殊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄特殊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途・配電盤扉、分電盤扉適合推奨E形止め輪:Φ5材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クロメート裏蝶番(横長穴) ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート裏蝶番(横長穴)

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    ・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
    用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)441仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
  • 平蝶番 ホシモト

    平蝶番

    ホシモト
    95税込105
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製防水型蝶番 ホシモト

    鉄製防水型蝶番

    ホシモト
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SS)表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
  • 上下裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    上下裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    222税込244
    1個
    4日以内出荷
    下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
    用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等材質SPCC、SWCH表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(FDA仕様)

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
    用途植物工場・食品機械・食品包装機仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。材質SUS304、POM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットヒンジ 栃木屋

    フラットヒンジ

    栃木屋
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヒンジ 栃木屋

    ヒンジ

    栃木屋
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • チャンネルヒンジ 栃木屋

    チャンネルヒンジ

    栃木屋
    489税込538
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
  • ステンレス蝶番 栃木屋

    ステンレス蝶番

    栃木屋
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
    用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • TR-2 蝶番 栃木屋

    TR-2 蝶番

    栃木屋
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • AK型蝶番 栃木屋

    AK型蝶番

    栃木屋
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    箱の外側からの取り付けに適した蝶番です。
    用途木製通函等材質SPCC、SWRM質量(g)90.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)8
  • メタルリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルリフトオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    許容最大荷重(N)1500
  • メタルヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格-M6規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミダイカスト蝶番 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)シルバー質量(g)204.6種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)15かぶせ
  • マルチ丁番 CL219-2 LAMP(スガツネ工業)

    マルチ丁番 CL219-2

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)50種類コーナー用蝶番仕上ナノ塗装本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)22
  • 樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製平丁番 HG-P100

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • 鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)449仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番(片羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス蝶番(片羽根穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途例科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    小型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    174税込191
    1個
    当日出荷
    用途一般機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)23仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ストップ付軸吊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    34税込37
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストップ付軸吊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮A 型引抜蝶番 ジョー・プリンス竹下

    真鍮A 型引抜蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
    用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器種別設備・機械材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM5皿小ネジ
  • ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
    用途船舶、科学機器、厨房機器種別設備・機械材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管) ジョー・プリンス竹下

    鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管)

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)286RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ5
  • ステンレス角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    109税込120
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄特殊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄特殊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
  • ステンレス裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 鉄スプリング蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄スプリング蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スプリング入りで扉が自動に開きます。
    用途一般機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリング蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリング蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    209税込230
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(薄口) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(薄口)

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
    用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番