8ページ目: 蝶番

854件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスホッパーヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・窓の開き角度を45°に制限できます。
    用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄溶接丁番 76 NewHikari

    鉄溶接丁番 76

    NewHikari
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-4156材質鉄CPHC-P幅(mm)72厚さ(mm)3.5全長(mm)76耐荷重(kg)(2個使用時)25表面処理生地
  • 枠側面付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    枠側面付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター

    マリングレードステンレス製蝶番

    トップウォーター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。
    付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4タイプB縦(mm)76横(mm)38
  • 鉄溶接丁番 51 NewHikari

    鉄溶接丁番 51

    NewHikari
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-2542材質鉄CPHC-P幅(mm)48厚さ(mm)2.6全長(mm)51耐荷重(kg)2個使用時:15表面処理生地
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
  • 回転ピン厚口 IF‐109 WAKI(和気産業)

    回転ピン厚口 IF‐109

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1袋(4個)
    当日出荷
    回転式なのでスムーズに扉が回転します。
    用途木製ラックなどの扉に。トラスコ品番158-3529材質本体:鉄穴径(mm)6
  • スプリング自由蝶番DA型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング自由蝶番DA型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金寸法t(mm)4寸法D(mm)16仕上アルマイト処理寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(バネなし)
  • フラットヒンジ(穴アキ)50mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)50mm

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ・カシメピンです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストヒンジ ホシモト

    ダイカストヒンジ

    ホシモト
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    ヒンジがカシメられているタイプです。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)124寸法M(mm)10材質(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    右開き用・左開き用があります。 本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製3管蝶番 ホシモト

    鉄製3管蝶番

    ホシモト
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製スプリング付蝶番 ホシモト

    鉄製スプリング付蝶番

    ホシモト
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    219税込241
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製平蝶番 ホシモト

    鉄製平蝶番

    ホシモト
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種BOX材質ステンレス質量(g)21寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製重量抜き差し蝶番 ホシモト

    鉄製重量抜き差し蝶番

    ホシモト
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
    用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    359税込395
    1個
    9日以内出荷
    左右同寸で用途に合わせて使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製落し込み蝶番 ホシモト

    鉄製落し込み蝶番

    ホシモト
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質質量(g)72表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製落し込み蝶番 ホシモト

    鉄製落し込み蝶番

    ホシモト
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質質量(g)132寸法t(mm)3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製防水型蝶番 ホシモト

    SUS製防水型蝶番

    ホシモト
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)60寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製防水型蝶番 ホシモト

    SUS製防水型蝶番

    ホシモト
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)65寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番 SCEL6E9XXI

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1式
    3日以内出荷
    コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    質量(g)300
  • 薄口丁番 ARCH

    薄口丁番

    ARCH
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    家具、小箱等 軽量扉用です。
    表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
  • アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金種類平蝶番型仕上アルマイト処理付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
    用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • ステンレス鋼製重量用平蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用平蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)210羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製重量用旗蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平儀星蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
  • キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
    用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
  • フラットヒンジ(穴アキ)40mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)40mm

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスヒンジ(インセットタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ガラスヒンジ(インセットタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    装飾性の高いガラス用蝶番です。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスサッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスサッシ用平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,934税込4,327
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417
  • ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラック用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,841税込4,225
    1個
    当日出荷
    用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
  • 建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番