絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
4ページ目: ステー
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用)
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など付属品操作シール仕様左用質量(g)630仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)左右区別左RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-380(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)質量(g)205仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付)
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から4日以内出荷小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨材質(アーム)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
スイングリフトアップ 連動バー(キャビネット幅900 ガラス扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)仕様使用温度:5 ℃~35 ℃材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理適合幅(mm)(キャビネット)900バー全長(mm)835適合扉ガラス枠扉RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
スイングリフトアップ SLUH型用 連動バー
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷から4日以内出荷連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理適合扉木製ムク扉RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
上蓋用ステー
栃木屋¥899税込¥9891個4日以内出荷ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。用途計測機器、通信機器等質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー
栃木屋¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。用途キャビネット・家具等質量(g)59許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/-RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー
栃木屋¥339税込¥3731個当日出荷クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。用途キャビネット・家具等質量(g)36許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」RoHS指令(10物質対応)対応
ストップステー
栃木屋¥3,198税込¥3,5181個当日出荷安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステー
栃木屋¥229税込¥2521個4日以内出荷TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質鉄長さ(mm)165タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
タスキステー(スチール)
TRUSCO¥669税込¥7361個翌々日出荷取り付けが簡単な構造です。用途家具などの補助。機器の筐体。トラスコ品番302-1793材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:クロムメッキ仕上げ厚さ(mm)2全長(mm)200穴数3(平座)、2(L座)呼称左用穴径(mm)3.8(丸座)、3.3(L座)
90°ストッパー
TAKIGEN(タキゲン)¥20,138税込¥22,1521個4日以内出荷扉を開くと自動でロックします。 ロック解除用のハンドルが付いているため地上からでも解除操作が楽に行えます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3370表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥9,398税込¥10,3381セット4日以内出荷0。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥9,098~税込¥10,008~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0RoHS指令(10物質対応)対応
本体カバー
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの本体カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
連動バー
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から4日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの連動バーです。RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。扉が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。天板取付で、位置出しも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーユニット
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。RoHS指令(10物質対応)対応
スイングリフトダウン
LAMP(スガツネ工業)¥42,980税込¥47,2781セット4日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です。扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます。扉は上下、左右、角度の調整が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
スイングリフトアップ
LAMP(スガツネ工業)¥42,980税込¥47,2781セット3日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です。扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます。扉は上下、左右、角度の調整が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンワイヤーステー
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷高級感があるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。インテリアを邪魔しないコンパクトな納まりです。ソフトダウンの効き具合は、ソフトタイプまたはストロングタイプからお選びいただけます。(併用も可能)。扉がソフトダウンするタイミングを調整することができます。
ステンレスガラス用ステー
ジョー・プリンス竹下¥28,500税込¥31,3501個9日以内出荷・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12
ステー
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂色ブラック質量(g)525寸法H(mm)45寸法A(mm)165寸法F(mm)29寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法B(mm)307寸法C(mm)20寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38寸法K(mm)28.5耐荷重N(kgf)495(50)/本RoHS指令(10物質対応)対応
ストップステー
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。トラスコ品番206-3842材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS)全長(mm)364.5穴径(Φmm)5穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
HG-PA300 AS対応ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S
LAMP(スガツネ工業)¥549税込¥6041個3日以内出荷ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)69仕上バレル研磨
扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
ハーフェレ¥199税込¥2191個8日以内出荷デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。用途扉の取付け仕様木ネジ用仕上三価青クロメート
フラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付
ハーフェレ¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷ランドリー収納に使用するステーです。スライドヒンジ2個とタッチラッチを組み合わせてフラップ扉に取付けます。扉を軽く押し込むと、扉がスプリングの力で約 27°開きます。扉を閉める場合は、扉をキャビネットへ押し込むとタッチラッチのキャッチが扉を保持します、ランドリー収納キャビネットでフラップ扉との組み合わせに特に最適用途扉の取付け仕様開閉方向保持用コイルスプリング付きセット内容アングルブラケット 1 個円形ロッド、ソケット付 1 個ワッシャー 2 個コイルスプリング 2 個側板ブラケット 1 個材質スチール、側板ブラケット:POM取付ネジ止め、フラップ-E× 1 個用最大扉サイズ 400×590×19mm (W×H×T)仕上ニッケルメッキ、スリーブ・側板ブラケット:白開き角度(度)27
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ
ハーフェレ¥5,798税込¥6,3781セット6日以内出荷ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付用途フラップ扉仕様モデル:A、40Nセット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金取付ユーロネジでネジ止め取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白適合扉質量(kg)9扉高さ(mm)210-480
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
ハーフェレ¥5,798税込¥6,3781セット6日以内出荷ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付用途フラップ扉セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金取付ユーロネジでネジ止め取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)適合扉質量(kg)9扉高さ(mm)210-480
扉固定ブラケット 幅狭のアルミフレーム扉ネジ止め用
ハーフェレ¥599税込¥6591セット6日以内出荷ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ左右区別左右兼用
扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用
ハーフェレ¥699税込¥7691個6日以内出荷ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用用途フラップ扉セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
ワイヤー付きフラップステー
ハーフェレ¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用用途フラップ扉セット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品取付埋め込みまたはネジ止めケース寸法(mm)42×22×257内寸奥行(mm)最小290高さ内寸(mm)200-480適合扉質量(kg)12
フラップステー PACTA
ハーフェレ¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。用途扉の取付けセット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット材質亜鉛合金寸法(mm)カブセ代:17(固定)取付扉をキャビネットにクリップ固定仕上ニッケルメッキ下穴深さ(mm)13扉幅(mm)900以下扉高さ(mm)280-400
マキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用
ハーフェレ¥6,698~税込¥7,368~1個6日以内出荷点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。用途扉の取付け材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要開き角度(度)約75
フリーアップ用 クロスバー
ハーフェレ¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から8日以内出荷フリーアップ用のクロスバーです。両側の金具の動きをシンクロ用途扉の取付け材質アルミニウム取付カット可能(カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 88mm)仕上シルバーアルマイト
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
ハーフェレ¥36,980~税込¥40,678~1セット6日以内出荷から8日以内出荷ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用用途扉の取付けセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
ハーフェレ¥36,980~税込¥40,678~1セット8日以内出荷ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用用途扉の取付けセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー