2ページ目: ステー

288件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
    ストローク(mm)126仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)アズワン品番64-6784-76RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294伸長(mm)350ステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
    ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    回転がスムーズな一般用のステートです。
    用途キャビネット・ゲーム機等質量(g)67許容荷重(N[kgf])98.1[10]材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)

    コンパクトソフトダウンステー

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
    付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PC/ABS樹脂質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • 前蓋用ステー S-34 LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-34

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    下開き用のステーです。
    材質鋼(SWRM)質量(g)54仕上クロムめっき材質(アーム)RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)202ステー種類その他ステー
  • 重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS LAMP(スガツネ工業)

    重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    欠品中
    ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)198仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)122仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])410[41.8]開き方上蓋伸長(mm)217ステー種類その他ステー
  • 亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用 LAMP(スガツネ工業)

    亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    用途家具・筐体等。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9
  • 扉固定金具 栃木屋

    扉固定金具

    栃木屋
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)330材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーステー(上蓋用) 栃木屋

    ロータリーステー(上蓋用)

    栃木屋(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用多段式ストップステー 栃木屋

    上蓋用多段式ストップステー

    栃木屋(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
    用途計測機器・制御機器等質量(g)80許容荷重(N[kgf])88.3[9]材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)31許容荷重(N[kgf])128[13]材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストステー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1セット
    欠品中
    ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6783-86RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)300圧縮荷重(N)25
  • スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ工業)

    スイングリフトアップ SLUN-N型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)仕様使用温度:5 ℃~35 ℃セット内容左右各1本幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)390~450仕上クロムめっき主材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直上開き最大扉高さ(mm)450最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)390
  • ストッパー付重量扉用ステー 栃木屋

    ストッパー付重量扉用ステー

    栃木屋(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
    用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアストッパー ホシモト

    ドアストッパー

    ホシモト
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
    寸法D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 窓用ねじ止めステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 窓用ねじ止めステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,322税込4,754
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。材質ABS樹脂/鋼ブラック質量(g)167仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • KNPチェーン ビニールホース付 ジョー・プリンス竹下

    KNPチェーン ビニールホース付

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)長さ(mm)L=1000仕上亜鉛メッキクロメート処理分野設備・機械
  • ドアセルファー 引き戸用 ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー 引き戸用

    ジョー・プリンス竹下
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
  • ロッドホルダー 栃木屋

    ロッドホルダー

    栃木屋
    38税込42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
    用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアーストッパ ホシモト

    ドアーストッパ

    ホシモト
    309税込340
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    簡易型のストッパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー S-27 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-27 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)質量(g)31仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])325[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
  • 前蓋用ステー S-24 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-24 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)質量(g)21仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])326[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
  • ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    扉を多段階でロックできるステーです。 任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。L-140Sと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
    ストローク(mm)52仕上バレル研磨ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])58.8[6]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)58.8伸長(mm)140ステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
    仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
  • ステンレス製ロータリーステー TRUSCO

    ステンレス製ロータリーステー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)穴数4穴径(mm)4.5
  • ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
    用途キャビネット、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー仕上ヘアライン仕上ストッパー全開時ロック開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
  • 上蓋用ワンタッチステー 栃木屋

    上蓋用ワンタッチステー

    栃木屋(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。
    用途OA機器・事務機器・通信機器等材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップステー LAMP(スガツネ工業)

    フラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147ステー種類フラップステー
  • オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアステー AILERON(エルロン)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
    付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)仕上ニッケルめっき/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    ステンレス鋼製ミニ多段階ステーL-FS140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめ込むだけで簡単にステーに取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6784-75RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類関連部品
  • フットステー LAMP(スガツネ工業)

    フットステー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
    用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応開き方横開きステー種類フットステー
  • セルフオープンステー LAMP(スガツネ工業)

    セルフオープンステー

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質鋼/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)650圧縮荷重(N)100
  • ドアセルファー ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)445仕上アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色コード1064071200分野設備・機械
  • 天蓋用ワンタッチステー 栃木屋

    天蓋用ワンタッチステー

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等材質S、STKMR、SPCC、SUS304質量(g)446部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板表面処理3価クロメート垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー