絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: ステー
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ブレーキステー
栃木屋¥729税込¥8021個4日以内出荷比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。用途TVラック・扉高さの低い木製ラック材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S質量(g)61部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 8268WB
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径 Φ6.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 8264WV
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径 Φ8.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
KNP チェーン
ジョー・プリンス竹下¥719税込¥7911個欠品中開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)176仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
天蓋用ステー S-19 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591本当日出荷上蓋用ステーです。材質鋼(SPCC)質量(g)66仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])425[43.4]開き方上蓋伸長(mm)200ステー種類その他ステー
天蓋用ステー S-16 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷上蓋用ステーです。材質鋼(SPCC)質量(g)31寸法L1(mm)67寸法L2(mm)67仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])336[34.3]開き方上蓋伸長(mm)134ステー種類その他ステー
ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の下開き用ステーです。材質(本体)ポリアミド仕上サテン仕上材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。用途1本使い用質量(g)865寸法A(mm)450寸法B(mm)280寸法C(mm)170仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])953[97]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)953ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)。L-140Sと同じ取付ピッチです。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。ストローク(mm)52仕上バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上蓋|上開き圧縮荷重(N)147伸長(mm)140ステー種類フラップステー
鉄製前蓋丸棒スライドステー
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷取付が簡単な構造です。用途家具・筐体等。仕様左右兼用材質冷間圧延鋼板(SPCC)穴数3(丸)、2(L座)厚さt(mm)5左右区別左右兼用
鉄製タスキステー150mm
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷取付が簡単な構造です。用途機器の筐体。 家具等。材質冷間圧延鋼板(SPCC)全長(mm)150質量(g)40表面処理クロムメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)厚さt(mm)1.6穴径(mm)3.6(平座)、3.3(L座)
前蓋用ステー
栃木屋¥339税込¥3731個当日出荷クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。用途キャビネット・家具等質量(g)36許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー
LAMP(スガツネ工業)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など付属品操作シール材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製ミニフラップステー
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。装置や扉の開閉に使用できます。上開き扉用のステーです。左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。左右区別左右兼用
アダプター ネジ止め用
ハーフェレ¥819税込¥9011セット6日以内出荷ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、用途フラップ扉セット内容アダプター 2 個材質スチール仕上亜鉛メッキ
フリッパードア金具 IF型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。 ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
フリーストップ機構付ステー
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。付属品六角棒スパナ(呼び5)材質亜鉛合金仕上ニッケルめっきステー種類トルクステー
バランス調整式パワーアシストステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷から9日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持します。バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ステー(天開き用)
ジョー・プリンス竹下¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷用途各種ボックス、機械類材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドブランク
栃木屋¥499税込¥5491個6日以内出荷3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドアッセンブリー
栃木屋¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から7日以内出荷ボックスの扉を3点でガッチリと止めるリンク方式のロック金具です。ハンドルと併用してください。用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWRM、S質量(g)1088部品名称止め金具、ロッド、丸リベット表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
LAMP(スガツネ工業)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)色ライトグレー質量(g)590仕上アルマイト処理主材質アルミニウム合金/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
ラプコンステー HBF-ELAN型
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃幅(mm)(扉)1200以下色ライトグレー高さ(mm)(扉)320~370仕上アルマイト処理主材質アルミニウム合金/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応開き方水平折戸最大扉高さ(mm)370最大扉幅(mm)1200最小扉高さ(mm)320
ブラケット 8261WJ
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径 Φ8.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)仕様側板付背板付材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
スイングリフトダウン SLD型
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)仕様使用温度:5 ℃~35 ℃幅(mm)(扉)600~900色グレー高さ(mm)(扉)360~400仕上クロムめっき主材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直下開き最大扉高さ(mm)400最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)360
NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。材質(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ステー(天開き用)
ジョー・プリンス竹下¥669税込¥7361個当日出荷から13日以内出荷レール溝にアームが落ち込んで止まるロック構造です。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)57仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
天蓋用ステー S-6 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721本3日以内出荷から4日以内出荷上蓋用ステーです。材質鋼(SPCC)質量(g)20寸法L1(mm)53寸法L2(mm)53仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])318[32.4]開き方上蓋伸長(mm)106ステー種類その他ステー
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。質量(g)715寸法A(mm)350寸法D(mm)206寸法B(mm)230寸法C(mm)120仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])686[70]開き方上開き圧縮荷重(N)686ステー種類フラップステー