6ページ目: ステー

288件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • ステンレスシールアップボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスシールアップボルト

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,979~税込¥2,177~
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途配電盤、分電盤等電設機器材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋
    ¥619~税込¥681~
    1個
    4日以内出荷
    用途キャビネット・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量扉用ステー 栃木屋

    重量扉用ステー

    栃木屋
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
    用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等材質SUS304、SUS304、SUS304-WP質量(g)513.5部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WPRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1500[153]
  • ロッド棒 栃木屋

    ロッド棒

    栃木屋
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
    用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等材質SWRM質量(g)30表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドコントロール 栃木屋

    ロッドコントロール

    栃木屋
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
  • ロッドキャッチ 栃木屋

    ロッドキャッチ

    栃木屋
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    用途TEA-1160-08、TEA-1160-09、TEA-1121-71のロッド棒材質ZDC質量(g)36表面処理塗装(黒色)
  • ロッドガイド 栃木屋

    ロッドガイド

    栃木屋
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
  • ロッド 栃木屋

    ロッド

    栃木屋
    ¥479~税込¥527~
    1個
    4日以内出荷
    表面処理3価クロメート
  • フラップステー 栃木屋

    フラップステー

    栃木屋
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
    用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット表面処理ヘアライン圧縮許容荷重(N)147(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLU-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
    付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 9222SJ LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 9222SJ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
    仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質鋼質量(g)20種類関連部品仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 8267WG LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 8267WG

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径 Φ6.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 7592TM LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 7592TM

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
    仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質鋼質量(g)20.3種類関連部品仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 6284UG LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 6284UG

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
    仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質鋼質量(g)28種類関連部品仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 023189 LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 023189

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径 Φ6.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 023083 LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 023083

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    アイレット径8.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径 Φ8.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用 LAMP(スガツネ工業)

    セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
    材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼ストローク(mm)62質量(g)100仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地ストッパー開時保持適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)195最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)250ステー種類フラップステー
  • ケーブルマネージャー 214-0108型 LAMP(スガツネ工業)

    ケーブルマネージャー 214-0108型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)26寸法A(mm)11.4適合板厚(mm)1.5~2.0寸法D(mm)12.5寸法X(mm)12.7最大適合板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • オイルダンパー 7012VG、7002VM LAMP(スガツネ工業)

    オイルダンパー 7012VG、7002VM

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
    仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質鋼ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • エアダンパーユニット S型 カバー LAMP(スガツネ工業)

    エアダンパーユニット S型 カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
    材質ポリアセタール(POM)色グレー質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ LAMP(スガツネ工業)

    SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥59~税込¥65~
    1セットほか
    4日以内出荷
    付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • 多段式ステー 栃木屋

    多段式ステー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
    用途工作機械・制御装置・点検口等仕様左右取付兼用型材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP耐久性25000回以上左右区別左圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
  • ステー LAMP(スガツネ工業)

    ステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
  • 上蓋用ステー(SPCC/クロムメッキ) ノーブランド

    上蓋用ステー(SPCC/クロムメッキ)

    ノーブランド
    ¥359税込¥395
    1個
    16日以内出荷
    スチールボールと板バネの作用でロックします。
    材質SPCC質量(g)31寸法縦(mm)17寸法横(mm)245寸法(高さ)(mm)53
  • キャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ) ノーブランド

    キャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ)

    ノーブランド
    ¥719~税込¥791~
    1個
    16日以内出荷
    スチールボールと板バネの作用でロックします。
    材質SPCC
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。
    用途小型テレビディスプレー。タッチパネル。付属品六角棒スパナ(座金位置固定用)トラスコ品番377-0087材質アルミニウム合金寸法(mm)全長150×胴周り30×台座90質量(kg)1.165仕上焼付塗装/シルバー取付け方法壁付・ベース許容荷重(N)4.4
  • ガラス扉用スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
    付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • 電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    スリムリフト用です。
    種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100
  • 電動昇降装置 電源ユニット TR-2B LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 電源ユニット TR-2B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
    材質ポリアミド(PA)種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002 LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置用のコントロールユニットです。
    種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)2.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 スリムリフト SL型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
    仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
  • モニターアーム LA2-6型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム LA2-6型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)色シルバー
  • モニターアーム AMM型 アーム部 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム AMM型 アーム部

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナ種別アーム部材質アルミ合金、鋼色ブラック耐荷重(kg)(最大モニター質量)5取付け方法垂直ポールRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    マルチリフト ML-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
  • ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー