絞り込み
取付寸法(mm)
- 270角(36)
- 315角(1)
- 320角(49)
- 385角(22)
- 410角(1)
適合場所
- トイレ(56)
- ホール(50)
- 事務所(62)
- 台所(31)
- 居間・居室(63)
- 店舗(62)
- 廊下(50)
- 洗面所(56)
- 浴室(13)
適合パイプ径(Φmm)
- 150
- 100(160)
- 125(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(103)
- 高須産業(2)
- 三菱電機(1)
「取付寸法(mm)」から絞り込む
270角(36)
315角(1)
320角(49)
385角(22)
410角(1)

天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用
高須産業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷金属製シロッコファン採用用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台欠品中通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音600mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷から5日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150埋め込み寸法(mm)270角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷から5日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3hタイプ適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/227
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形質量(kg)9.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音750mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)740/705、(排・弱(常時))485/450、(30Pa)(排・強)710/670、(排・弱(常時))450/380、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))420/360
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)4.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から32日以内出荷2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)。IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。シリーズエアテクト適合パイプ径(Φmm)150リモコン同梱
天井埋込形換気扇 DCモーター ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計(サイレントオリフィス)。風量一定制御機能付。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証。風圧式高気密シャッター付。電源接続部 : 本体外部速結端子材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)270角
ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台92日以内出荷天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです用途ダクト用材質グリル:プラスチック(インテリア格子)接続速結端子適合場所居間、事務所、店舗電源電圧(V)100材質(ボディ)金属ファンプラスチック(シロッコファン)接続パイプ(Φmm)150
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット5日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部セット内容本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)色シティブラックタイプ格子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:40、弱:27/強:46、弱:29適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:430、弱:280/強:405、弱:260
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)37/42適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)36/35有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)350/335、(直管相当長30m)325/315換気風量(m3/h)(50/60Hz)400/390
天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)150
天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗適合パイプ径(Φmm)150
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDES8)
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)17.0/7.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDE8)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1セット5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)16.0/6.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8)
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1セット5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.05(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)24.1/10.7材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JD8)
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)23.5/10.2材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JDS8)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)7.0/3.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8)
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷から5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JK8
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体・ルーバーセットの商品です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:40/27、60Hz:46/29適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8V
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:31/22、60Hz:35/22.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット5日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:31、60Hz:35適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1セット5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:37、60Hz:42適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:37、60Hz:42適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BSN7
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1セット5日以内出荷さらに低騒音を要求される図書室や執務室におすすめ。サイレンサーを搭載した消音タイプ。 パイルサイレンサー搭載 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BS7
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150埋め込み寸法(mm)320角