18ページ目: 建築金物

特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38,982件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 曲板チドリ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    曲板チドリ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚
    当日出荷
    簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
    用途連結や補強として使用。
  • パイプサポート フジテック・ジャパン

    パイプサポート

    フジテック・ジャパン(3件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス・キャップ材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム仕上クロームメッキ
  • スモールコーナーⅡ タナカ

    スモールコーナーⅡ

    タナカ(5件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1セットほか
    当日出荷
    従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TB-45)×4本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT027表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.6以下耐力試験短期基準引張耐力3.5kN
  • アルミ棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    アルミ棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
    材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装色白棚受け金具L型棚受け
  • ジョイント金具43型Lクローム TRUSCO

    ジョイント金具43型Lクローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。トラスコ品番283-1619材質鉄(クローム)質量(g)140表面処理クロムメッキ仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
  • ステンレス 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂

    ステンレス 継ぎ足し伸縮竿

    積水樹脂(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1式(2セット)
    翌々日出荷
    つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
    材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂種類物干竿耐荷重(kg)約10
  • 樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]

    樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター

    ユニックス[建築金物](3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷
    TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
  • タルキックⅡ シネジック

    タルキックⅡ

    シネジック
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
    用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
  • パンチングボード用フックC 光

    パンチングボード用フックC

    光(8件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • フラットレール FXA21 ケージーパルテック

    フラットレール FXA21

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(1830mm)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様加齢対応薄型材質A6063S-T5高さ(mm)3
  • スライドラッチ SYS(シブタニ)

    スライドラッチ

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本(パネル厚30~40mm用)
  • キャッチ付ストッパー アトムリビンテック

    キャッチ付ストッパー

    アトムリビンテック(7件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
    材質POM
  • 激吸着ドアストッパー シナジー

    激吸着ドアストッパー

    シナジー(14件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    激着ジェルでしっかり吸い付く! ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します! 多少の凸凹面にもOK。 固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)
  • インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワ

    インテグラルロック ISシリーズ

    ミネベアショウワ(13件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インテグラルロック・スタンダードタイプ。
    付属品ドアノブ材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
  • ICS丸パイプ Φ25 工事用 ACE(エース)

    ICS丸パイプ Φ25 工事用

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.0外径(Φmm)25仕上#400鏡面研磨(横目)
  • スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110004 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) SwitchBot

    スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110004 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠)

    SwitchBot
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    工事不要で賃貸物件にも使える 「指が鍵になる暮らし」。ロックLiteと指紋認証パッドのセット。【多様な解錠スタイル】偽指紋対策技術を搭載し、指紋認証にかかる時間はわずか0.3秒。指紋は最大100個まで登録可能で、自宅での利用からオフィスへの導入にも◎。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICをカードキーとして使うことができ、スマホやスマートWatchに交通カードが登録されていれば、さらにスマートな解錠が叶います。パスワードは、日常使いのパスワードをはじめ、期間限定&ワンタイムパスワード、危険が迫る時にのみ使用する緊急パスワード、計4種類のパスワードを設定可能。家族との同居、友人の短期滞在、家事代行サービスなどあらゆるシーンで活躍します。【絶対的な安心を】警報・通知/オートロック設定/緊急指紋・パスワード/データの保護・保存/閉め出し防止と、あらゆる方面のセキュリティ対策と防犯対策で絶対的な安心を実感していただけます。また、アプリからドアロックの開閉状態や履歴、バッテリーの残量などを随時確認でき、ドアが開閉されるとアプリに通知を送信、半ドア状態になると警報が鳴ります。さらに、予め設定しておいた緊急指紋/緊急パスワードで鍵を開けると、アプリ通知で家族に危険をお知らせ。バッテリー残量が低下すると、充電を促す通知がアプリに届きます。【工事不要で99.9%の鍵に対応】自宅のドアロックに後付けするだけでOK!S/M/L(3サイズ)の「サムターンアダプター」と、ドアロックの厚みに合わせて調節できる「高さ調節プレート」で約99.9%の鍵に設置可能。面付箱錠でもプッシュブル錠でも取り付けられます。【使いやすく耐久性も抜群】IP65防水・防塵構造に加え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも、屋外で安心して使用可能。夜間や暗がりでも、テンキーが自動で点灯し、手元も数字もしっかり見えるので、パスワード入力に困りません。【SuicaやPASMOがそのまま鍵になる】毎日使うSuicaやPASMOをピッとするだけ。さらに、カードをスマホやスマートウォッチに登録すれば、もっとスマートに解錠できます。【詳細】。(ロックLite)。◇電池:3V CR123A x 2。◇通信方法:Bluetooth 5.0。(指紋認証パッド)。◇電池:CR123A電池×2。◇通信方法:Bluetooth Loe Energy
    用途物件のスマートロックに。鍵 指紋認証 Suica アップルウォッチ AppleWatch 暗証番号 施錠 開錠 カードキー 賃貸 取付簡単材質ABS、PC質量(g)(ロックLite)253、(指紋認証パッド)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ロックLite)5.9×7.32×11.16、(指紋認証パッド)3.8×3.6×11.2
  • DC クローム四方 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン

    DC クローム四方 回転止ネジ付

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クローム四方仕上クロームメッキ
  • 縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製 法山本店

    縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製

    法山本店(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    翌々日出荷
    縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
    仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
  • D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーA

    岡田装飾金物
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.2mmx 10m ピアノ線 エスコ

    0.2mmx 10m ピアノ線

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1巻
    当日出荷
    材質高炭素鋼線径(Φmm)0.2
  • ポスト目隠し TOSTEM(LIXIL)

    ポスト目隠し

    TOSTEM(LIXIL)(10件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1
  • ウエスタンドアヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ウエスタンドアヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1組
    当日出荷
    扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
    材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
  • SPG 天井点検口 支持金具型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SPG 天井点検口 支持金具型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
    付属品支持金具付き材質枠:アルミ/鍵:樹脂
  • カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラーワイヤー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
    用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜
  • 通風パネル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    通風パネル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8色黒(ブラック)
  • パンチングボード用 小物入れ 光

    パンチングボード用 小物入れ

    光(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
    材質スチール
  • ハンガークリップ ポッシュリビング

    ハンガークリップ

    ポッシュリビング
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(12個×3セット)
    当日出荷
    ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
    材質ステンレススチール幅(cm)3高さ(cm)6.5
  • 取替ドアクローザ スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    取替ドアクローザ スタンダード型

    RYOBI(リョービ)(5件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷
    調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
    色シルバー機能速度調整機能、ストップ機能耐久性30万回
  • レンコン金物羽子板セット・Ⅱ BXカネシン

    レンコン金物羽子板セット・Ⅱ

    BXカネシン(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個材質JIS G 3131 SPHC仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
  • 打掛 SYS(シブタニ)

    打掛

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上パレル研磨
  • ビラカン ニッサチェイン

    ビラカン

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1箱(6個)
    当日出荷
    材質鉄表面処理ニッケル
  • パワーロック ノムラテック

    パワーロック

    ノムラテック(7件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
    用途サッシ用窓取付可能寸法(mm)27~48
  • J-1フック ACE(エース)

    J-1フック

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品取付けネジ(3×20) 2本材質鉄板安全荷重(kg)(吊下げ)7仕上焼付塗装(アクリル)
  • アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケン

    アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道として。付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25材質アルミニウム(A6063S-T5)寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2仕上処理アルマイトシルバー穴径(mm)4.5
  • ユニクロワイド棚受 TRUSCO

    ユニクロワイド棚受

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5使用ビス径(mm)4.1棚受け金具L型棚受け
  • ストロングラッチ ステンレス製 ストロング金属

    ストロングラッチ ステンレス製

    ストロング金属(14件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)
  • どこでも手すり シロクマ

    どこでも手すり

    シロクマ(25件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂色アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
  • 下部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ピボット(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
    用途収納折戸専用
  • 打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里)

    打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
    用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質鉄厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350色白高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
  • スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】L

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物