17ページ目: 建築金物

特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38,982件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業

    不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
    用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
  • ステンレス厚口丁番 ARCH

    ステンレス厚口丁番

    ARCH(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1枚
    当日出荷
    磨耗が少ないリング入りです。
    表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用)

    ECLE(マツ六)(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • ステンレス一本竿 アイリスオーヤマ

    ステンレス一本竿

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
  • パンチングボード用 カゴ棚 光

    パンチングボード用 カゴ棚

    光(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
    材質スチール寸法(mm)約82×96(90)×236
  • スチール束<新横綱>Fタイプ タナカ

    スチール束<新横綱>Fタイプ

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
    用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ
  • 木ダボ SK(新潟精機)

    木ダボ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
    材質木
  • アングル蝶番 ハイロジック

    アングル蝶番

    ハイロジック(82件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • D30用Sブラケット 岡田装飾金物

    D30用Sブラケット

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    適合D30トラスコ品番294-6971材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用) 日大工業

    ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用)

    日大工業(7件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
    材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)110×25適合パイプ呼び径30~75A
  • エリート キャップストップ TOSO

    エリート キャップストップ

    TOSO(10件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    用途エリートシリーズ用部品材質ABS樹脂
  • リブコーナー BXカネシン

    リブコーナー

    BXカネシン(14件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1セット
    当日出荷
    外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号は建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
  • 木製つまみ WAKI(和気産業)

    木製つまみ

    WAKI(和気産業)(23件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
    用途ツマミ付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質天然木色生地種類つまみ
  • ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン

    ステンレスブラケット 首長

    フジテック・ジャパン
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304仕上ヘアライン
  • ストロング ステン・ストップ掛金 ストロング金属

    ストロング ステン・ストップ掛金

    ストロング金属(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個(1セット)
    当日出荷
    丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。 美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン

    ステンレス蝶番

    フジテック・ジャパン
    ¥599~税込¥659~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
    用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 柱交換用パイプコーナー タナカ

    柱交換用パイプコーナー

    タナカ(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。 財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品(TBB-75D)×8本使用方法(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。材質(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452)寸法(mm)150×45×85規格(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055表面処理JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C耐力試験(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
  • タンスストッパー(S) MYST

    タンスストッパー(S)

    MYST
    ¥278税込¥306
    1パック(2個)
    当日出荷
    タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
    用途家具のすべり止め、横転防止に。 ドアのストッパーとしても使用可能です。材質非移行性エラストマー色ブラウン高さ(mm)10質量(g)約30(1個当たり)耐荷重(kg)40(1個当り)縦(mm)60横(mm)50耐用年数(年)5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
  • スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジック

    スライド蝶番 キャッチ付

    ハイロジック(13件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
  • ステンレス床付戸当り ハイロジック

    ステンレス床付戸当り

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    戸当り・ドアストッパーシリーズ
    材質SUS304ステンレス
  • ステンレス柱受 フジテック・ジャパン

    ステンレス柱受

    フジテック・ジャパン(18件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
  • 床下点検口 SPG(サヌキ)

    床下点検口

    SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
    用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
  • ゴム底脚 丸型 光

    ゴム底脚 丸型

    光(4件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    床にやさしいゴム底脚です 床面の傷の防止などに ビス付
    色黒
  • アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース SC-124型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥19~税込¥21~
    1個
    当日出荷
    材質鋼仕上光沢クロメート処理(三価)
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥36~税込¥40~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
    種類エンドキャップ
  • ソーホースブラケット 八幡ねじ

    ソーホースブラケット

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1セット(2個)
    当日出荷
    一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
    用途作業台などテーブル等の組立て金具です。材質鉄
  • グラビティーヒンジ(中心吊) ジョー・プリンス竹下

    グラビティーヒンジ(中心吊)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
    用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型ブラケットブラック フジテック・ジャパン

    A型ブラケットブラック

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト色ブラック仕上黒塗装
  • KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    KRP150フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC

    fort(4件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
  • F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 150

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
  • 針金 WAKI(和気産業)

    針金

    WAKI(和気産業)
    ¥179~税込¥197~
    1袋
    当日出荷
    柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
    用途細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。材質亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)
  • 棚柱用ネジ WAKI(和気産業)

    棚柱用ネジ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(22本)
    当日出荷
    棚柱用のネジです。
    材質ステンレス寸法(mm)木ネジ皿頭3.1×32径(Φmm)3.1頭径(Φmm)6.2適合ドライバー2番
  • パンチングボード用フックT中キャップ黒 光

    パンチングボード用フックT中キャップ黒

    光(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋(2個)
    当日出荷
    アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
    用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • 物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー

    NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1セット
    当日出荷
    用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網付材質ABS樹脂色シルバーグレー
  • ダックエスカン ACE(エース)

    ダックエスカン

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。材質クローム許容荷重(kg)(参考)10
  • インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロック

    インテグラル錠 玄関 YKK

    美和ロック(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関備考一般玄関握り玉メーカーYKK適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物