25ページ目: 建築金物

特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38,982件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スッポンフック ステン 大一鋼業

    スッポンフック ステン

    大一鋼業(5件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1パック(3個)
    当日出荷
    本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
    用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。材質ステンレス寸法H(mm)35耐荷重(kg)5寸法W(mm)30
  • 鍵つき掛金錠 ハイロジック

    鍵つき掛金錠

    ハイロジック(12件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
  • 角型バンド止 ハイロジック

    角型バンド止

    ハイロジック(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質鉄穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5仕上ユニクロメッキ
  • 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ

    家庭用郵便ポスト FH-58P

    グリーンライフ(6件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    当日出荷
  • 非常カバー ミネベアショウワ

    非常カバー

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
  • ハント なまし鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ハント なまし鉄線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
    用途建築現場の足場の結束など。材質なまし鉄線質量(kg)3
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン(7件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷
    目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
    用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
  • ハイス空錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス空錠

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途カギなし材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能空錠対応戸厚(mm)30~45取手握り玉
  • ジョイントプレート TRUSCO

    ジョイントプレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ

    宇佐美工業(11件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
    種類丸型フード付ガラリ
  • NTYメタルジョイント NTY(エヌティワイ)

    NTYメタルジョイント

    NTY(エヌティワイ)
    ¥798~税込¥878~
    1セット
    翌日出荷
    ・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
    用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
  • 細目ますぶた(車両対応型) イズミ

    細目ますぶた(車両対応型)

    イズミ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    7日以内出荷から11日以内出荷
    乗用車~トラック荷重に対応した細目ますぶた
    材質スチール材質/仕上溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶた溝幅(mm)15
  • カーテンリングランナー サクセス

    カーテンリングランナー

    サクセス
    ¥299~税込¥329~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • アルミ等辺アングル 浜国

    アルミ等辺アングル

    浜国
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌日出荷
    0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
    用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)3640厚さ(mm)0.8
  • 脱気筒LS TSオリジナル(高翔産業)

    脱気筒LS

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
    材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
  • ピラシェル棚柱 ピン止め金具 WAKI(和気産業)

    ピラシェル棚柱 ピン止め金具

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
    用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。材質(本体)樹脂/ABS耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで材質(ねじ部)ナット/真鍮使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
  • ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD シルファー

    ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD

    シルファー(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
    用途逆風防止シャッターとして材質SUS304
  • スチールパイプ ブラック ハイロジック

    スチールパイプ ブラック

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    装飾やインテリアなどに
    材質鉄長さ(mm)1000色ブラック
  • セルフィールラインⅢ内装ドア ドア把手サークルB TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア ドア把手サークルB

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    色シャインニッケル種類屋内用
  • 開閉シール左開 KAI 末広金具(SUEHIRO)

    開閉シール左開 KAI

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    材質アルミ薄板テープ文字色6mmのゴシック白抜き文字、(矢印)黒テープ地色白板厚(mm)0.5
  • ドアストッパー RELIANCE(リラインス)

    ドアストッパー

    RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム色先端:乳白色奥行(mm)105表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • D30インナージョイント 岡田装飾金物

    D30インナージョイント

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールド ウルトラ棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ウルトラ棚受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス装飾柱受 デラックス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス装飾柱受 デラックス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
    材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン
  • PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • 旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)

    旗丁番(左右兼用)

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質羽根:アルミ、軸:ステンレス長さ(mm)127幅(mm)98種類旗丁番板厚(mm)3.2仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
  • アルミハンドル BEST(ベスト)[金物]

    アルミハンドル

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本色シルバー寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35取手取手
  • 丸座金 タナカ

    丸座金

    タナカ(7件のレビュー)
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • 窓枠用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)

    窓枠用物干金物 ホスクリーン

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
    用途窓枠用屋外物干金物仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス種類壁付型
  • カチオン取付金具/L字タイプ MYST

    カチオン取付金具/L字タイプ

    MYST(5件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途日曜大工、家具転倒防止に
  • ドアガード 外開き Benry

    ドアガード 外開き

    Benry(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
    付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
  • 鉄リングキャッチ ハイロジック

    鉄リングキャッチ

    ハイロジック(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質スチール
  • キャビネット蝶番 ハイロジック

    キャビネット蝶番

    ハイロジック(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • サインナット平丸 SCULPS

    サインナット平丸

    SCULPS(13件のレビュー)
    ¥418~税込¥460~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
    付属品パッキン2枚材質(座金)真鍮太さ(mm)4(タッピング)
  • オメガプレートSD 10kN タナカ

    オメガプレートSD 10kN

    タナカ(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1セットほか
    当日出荷
    板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×170規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(ヘ)RoHS指令(10物質対応)対応N値2.0以下耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
  • 公団型戸当り ACE(エース)

    公団型戸当り

    ACE(エース)(4件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止金具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
    用途木板棚用材質ポリエチレン色白質量(g)4付加機能ズレ防止アズワン品番64-6792-46棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
    用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
  • グレーチングクリップGCI型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCI型

    水本機械製作所(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物