27ページ目: 建築金物

特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38,982件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上げ下げ窓用把手 TOSTEM(LIXIL)

    上げ下げ窓用把手

    TOSTEM(LIXIL)(11件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質樹脂刻印BPJ344
  • ステンレス製大型フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製大型フック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥889~税込¥978~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
  • C型・C-11型ランナー KA型 福井金属工芸

    C型・C-11型ランナー KA型

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    C型レール・C-11型レール用ランナー
    種別天井用タイプ先入れタイプ安全荷重(kg)10
  • 縞鋼板ますぶた イズミ

    縞鋼板ますぶた

    イズミ(3件のレビュー)
    ¥2,288~税込¥2,517~
    1枚
    当日出荷
    材質スチール種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
  • 真鍮甲丸レール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    真鍮甲丸レール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    真鍮製の甲丸形状のレールです。
    材質真鍮
  • Kルーバー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kルーバー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
    材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
  • ステンレス U字結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス U字結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1束(110本)ほか
    当日出荷
    錆に強いステンレス製。
    用途鉄筋などの結束に。材質SUS304質量(g)200番手21線径(mm)0.8
  • ステンレス硬線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス硬線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻
    当日出荷
    サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
    用途バネ材などに。材質ステンレス(SUS304)
  • Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェイン

    Sフック ビニコートロングタイプ

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フックのロングタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
  • 二ッ折り鏡止 WAKI(和気産業)

    二ッ折り鏡止

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(4個)
    当日出荷
    板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
    材質本体:SUS430、仕上げ:研磨幅(mm)30高さ(mm)28
  • ふすま戸当りバラ 光

    ふすま戸当りバラ

    光
    ¥139~税込¥153~
    1セット
    当日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ
    寸法(mm)35×15×18
  • ジョイント金具 19型L 白 三基鋼業

    ジョイント金具 19型L 白

    三基鋼業(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
    材質鉄穴径(Φmm)6.2表面処理ホワイト塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • ダイカスト半回転取手 アイワ金属

    ダイカスト半回転取手

    アイワ金属(6件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1パック
    当日出荷
    取手半回転取手
  • 大引受金物(OJH-90) カナイ

    大引受金物(OJH-90)

    カナイ(5件のレビュー)
    ¥388税込¥427
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
    用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本仕様90角用材質JIS G 3131 SPHC表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
  • どこでも手すりUタイプディンプル BR-232 シロクマ

    どこでも手すりUタイプディンプル BR-232

    シロクマ(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • ユニクロT字 ノーブランド

    ユニクロT字

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質鉄/ユニクロ
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(12件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
    色CB適合扉厚(mm)22~40
  • 静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(10件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
    用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ金具フラット ハイロジック

    ミニ金具フラット

    ハイロジック(7件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(2個)
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質鉄/ニッケルメッキ
  • プラスチックSカン ハイロジック

    プラスチックSカン

    ハイロジック
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
  • タルキオサエ ハイロジック

    タルキオサエ

    ハイロジック(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質鉄厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)7仕上ユニクロメッキ公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
  • クロームSカンフック ハイロジック

    クロームSカンフック

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(7個)ほか
    当日出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
    色クローム
  • DSドアストッパー ハイロジック

    DSドアストッパー

    ハイロジック(11件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    戸当り・ドアストッパーシリーズ
    材質ゴム備考すべる床用
  • ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSO

    ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット

    TOSO(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    3日以内出荷
    軽量級レールの決定版です。
    色ステンレスシリーズウィンピア材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
  • ゆかづか 城東テクノ

    ゆかづか

    城東テクノ(5件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
    材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
  • ステンレス鋼製 フックハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フックハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
    付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
  • MJKマグネット点検口 12.5mm カイダーベースボード工業

    MJKマグネット点検口 12.5mm

    カイダーベースボード工業
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット
    4日以内出荷
    一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
    仕様壁付用材質ABS樹脂+マグネット厚さ(mm)12.5
  • アルミ敷居レール 浜国

    アルミ敷居レール

    浜国
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    翌日出荷
    面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
    用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です材質アルミ
  • イーグル甲丸レール 浜国

    イーグル甲丸レール

    浜国
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    翌日出荷
    ステンレス釘付
  • 鉄製L形フック ブラック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄製L形フック ブラック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。
    材質鉄厚さ(mm)4.5仕上Nブラック
  • プッシュ式レジスター 黒(フィルター付) NewHikari

    プッシュ式レジスター 黒(フィルター付)

    NewHikari
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    プッシュ操作で3段階給気量調整可能。 花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。 フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
    付属品ボード取付用ビス、壁パッキン色ブラック材質(本体)ABS樹脂
  • モリギン ユニクロ万能角材金具 ACE(エース)

    モリギン ユニクロ万能角材金具

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
    用途角材の固定に材質鉄板厚(mm)3.2仕上ユニクロメッキ
  • ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mm TANNER

    ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mm

    TANNER(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1組(2本)
    当日出荷
    ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
    付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚材質SUS304ステンレス長さ(mm)292質量(kg)0.72色ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)31×148耐荷重(kg)参考:100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • fort黒塗装 2X4用金具 アングルA3-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具 アングルA3-BK

    fort(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×75×75塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC

    fort(3件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • スリーブキャップ B-SC バクマ工業

    スリーブキャップ B-SC

    バクマ工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。
    材質本体部:SUS304
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
  • スマート富士取手 ハイロジック

    スマート富士取手

    ハイロジック(6件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    用途家具やタンスの取手の取替えや新規取付などに取手取手
  • らくらく気密床下点検口 SPG(サヌキ)

    らくらく気密床下点検口

    SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
    用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物