38ページ目: 建築金物

特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38,982件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 細目 WUCS-X型

    片岡産業(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    種別ノンスリップ長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • 錠・丁番セット TOSTEM(LIXIL)

    錠・丁番セット

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セットほか
    当日出荷
    セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1
  • パイプ25.4-1.2 DIY-ID

    パイプ25.4-1.2

    DIY-ID(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ガルバリウム鋼板内径(Φmm)23外径(Φmm)25.4
  • 2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート L型 24L

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5
  • フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 V型

    ヤボシ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
  • ステンレス製Jフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製Jフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸

    C型ピクチャーレールセット

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
    安全荷重(kg)10
  • ステンレス線 アイアイ

    ステンレス線

    アイアイ
    ¥679~税込¥747~
    1巻
    当日出荷
    強度が強くサビにくい! 屋外に最適
    材質ステンレス
  • 戸当りドーム 光

    戸当りドーム

    光(2件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    中は空洞で衝撃を吸収します ドアノブ・扉の当り止め 裏面テープ付です
    直径(Φmm)56
  • フランス落シ 中西産業

    フランス落シ

    中西産業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストストローク(mm)18寸法(mm)172×25仕上サチライトクロム
  • 額用付属 額用吊紐 山口安製作所

    額用付属 額用吊紐

    山口安製作所
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    額の大きさ、重さに合わせて、ヒモをお選びください。
    用途額用吊り紐材質人絹
  • プッシュ式角型レジスター ACE(エース)

    プッシュ式角型レジスター

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
    材質ABS色ホワイトグレー
  • 結束線 U型 WAKI(和気産業)

    結束線 U型

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻
    当日出荷
    普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
    用途建築現場での工作物等の結束等材質亜鉛めっき線サイズ#21線径(Φmm)0.77~0.83
  • サッシフック WAKI(和気産業)

    サッシフック

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
    材質スチール、補助板:ポロプロピレン高さ(mm)60耐荷重(kg)2縦(mm)35横(mm)55適合厚さ(mm)4
  • 扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック KONTEC(コンテック)

    扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
    用途オフィス・自宅の引き出しに!材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)安全荷重(kg)2適合扉厚(mm)10~45
  • マンホール開閉用バール36型 マイゾックス

    マンホール開閉用バール36型

    マイゾックス
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
    用途マンホールの開閉質量(kg)5全長(cm)約90マイゾックスコード220198
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
    材質本体:ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
  • 横掛金 SYS(シブタニ)

    横掛金

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上電解研磨
  • 床付け戸当り SYS(シブタニ)

    床付け戸当り

    SYS(シブタニ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャストビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
  • ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • 突っぱりすきま棚 平安伸銅工業

    突っぱりすきま棚

    平安伸銅工業(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 小さなすき間を大きく活かせる!
    耐荷重(kg)2
  • ロープ止め J型(クロメート) TRUSCO

    ロープ止め J型(クロメート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(100本)
    当日出荷
    異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
  • ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 P3

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷
    スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • カバー付坪受 BEST(ベスト)[金物]

    カバー付坪受

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
    付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
  • ベアリング入 鉄車 車のみ ヨコヅナ

    ベアリング入 鉄車 車のみ

    ヨコヅナ(8件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    タイプ丸型
  • まわるフック ニッサチェイン

    まわるフック

    ニッサチェイン
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    水や日光に強い18-8ステンレス
    材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ長さ(mm)100線径(Φmm)4
  • ファスナーロック鍵付 日本ロックサービス

    ファスナーロック鍵付

    日本ロックサービス(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
  • ニッケル差込みダボ ACE(エース)

    ニッケル差込みダボ

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1パック(8個)
    当日出荷
    家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
    用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質鉄仕上ニッケルメッキ
  • 扉用ブルモーションユニット ハイロジック

    扉用ブルモーションユニット

    ハイロジック(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • 上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+なべタッピンねじ3×20
  • 家具用ダンパーDS型 吊元タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用ダンパーDS型 吊元タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
    仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
  • 吊戸車 ダイケン

    吊戸車

    ダイケン(20件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
  • Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
  • ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業

    ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)

    宇佐美工業(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
    材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類U型フード付ガラリメッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ室名札 ACE(エース)

    アルミ室名札

    ACE(エース)(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。 フックは後から取り外し可能です。 名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
    材質アルミ質量(g)165.9仕上アルマイト・クリア塗装
  • フリーダム45プレート カナイ

    フリーダム45プレート

    カナイ(5件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1セット
    当日出荷
    筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)材質JIS・G3302 SGHC規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
  • ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗蝶番

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等材質(羽根)SUS304

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物