絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(25)
- TRUSCO(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- WAKI(和気産業)(10)
- OHSATO(大里)(7)
- 水本機械製作所(6)
- コンドーテック(5)
- ハイロジック(5)
- アイネット(3)
- アイアイ(2)
- HI-LEAD(2)
- サンコー(三甲)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 日大工業(1)
- 八ツ矢工業(1)
- タカミヤ(1)
- ケイユーシステム(1)
- ソニック(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: ロープ止め金具

ロープ
ケイユーシステム¥19,980税込¥21,9781セット(200本)6日以内出荷ロープなどを地面に引っ張り固定する際に使用します。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置などに。長さ(mm)230寸法(mm)8
ステンレス ロープ止め金具丸型 全長200mm
水本機械製作所¥699~税込¥769~1個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等全長(mm)200材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)53線径(Φmm)6首下長162口内径(Φmm)19
ステンレス ロープ止め金具丸型 全長150mm
水本機械製作所¥469~税込¥516~1個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等全長(mm)150材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)42線径(Φmm)6首下長112口内径(Φmm)19
ステンレス ロープ止め金具U型 全長200mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)86寸法L(mm)200寸法D(mm)6寸法W(mm)62
ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)65寸法L(mm)150寸法D(mm)6寸法W(mm)58
ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)42寸法L(mm)100寸法D(mm)6寸法W(mm)48
ステンレス ロープ止め金具J型 全長200mm
水本機械製作所¥599~税込¥659~1個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)51寸法L(mm)200寸法D(mm)6寸法L2(mm)40寸法W(mm)20
ユニクロ打ち込み棒U型
TRUSCO¥429税込¥4721本当日出荷U型なのでしっかり固定。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ径(Φmm)8頭部形状U型
一般鋼管用Uボルト ナット付
HI-LEAD¥55~税込¥61~1個当日出荷ナット付なのですぐに使用できます。安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。セット内容三価(白)メッキ1種ナット2個付材質材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
一般鋼管用Uボルト ナット付
HI-LEAD¥109~税込¥120~1個当日出荷ナット付なのですぐに使用できます。安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。セット内容三価(白)メッキ1種ナット2個付材質材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
丸型名札
ソニック¥3,198税込¥3,5181箱(3箱×10個)4日以内出荷グループごとの使い分けに便利なカラーをラインナップしています。名札裏側を回転させると簡単に開きます。用途事務所、工場など身分証明書の着用に。トラスコ品番689-4324材質本体:PS リング:PE カバー:PET幅(mm)中紙:42色青高さ(mm)中紙:42タイプ装着:クリップ・安全ピングリーン購入法適合