絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
591件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • ハーフアングルコネクタ ネオフレックス

    ハーフアングルコネクタ

    ネオフレックス
    42,980税込47,278
    1個
    66日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。組立、接続、入線がスムーズ
    材質CAC203長さ(mm)袋ナット:27質量(g)2200寸法L(mm)ボディー:176対辺(mm)104構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造有効長(mm)ねじ:26ねじ寸法該当電線官:G-82保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)寸法I(mm)ボディー:51最小内径(Φmm)76.8ねじ径(inch)PF:3外径(mm)87.3対角(mm)112角数8
  • プリカ中リング 大阪コネクター製造

    プリカ中リング

    大阪コネクター製造
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    プリカチューブにも使えます。プリカ中リングは捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    19,980税込21,978
    1箱(30m)ほか
    3日以内出荷
    重プラント用。一般配管用
    材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    149,800税込164,780
    1箱(10m)
    3日以内出荷
    一般工作機械用。一般配管用
    材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐熱用呼び104常用温度(℃)-20~60標準色外径(mm)111.7 ~115.2内径(mm)101.6厚鋼電線管ねじ104
  • 耐圧防爆パッキン式フレキ 島田電機

    耐圧防爆パッキン式フレキ

    島田電機
    7,398税込8,138
    1個
    25日以内出荷
    -
    長さ(mm)1000質量(kg)0.6サイズ16B32タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L220表面処理ニッケルメッキNG 1/2ΦC35適合ケーブル10.0~12.0寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ材質(コネクタ)主:銅合金
  • 耐圧防爆パッキン式フレキ 島田電機

    耐圧防爆パッキン式フレキ

    島田電機
    9,398税込10,338
    1個
    25日以内出荷
    SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。コネクタ類は銅合金製となります。
    長さ(mm)1000質量(kg)0.7サイズ22B41タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L225表面処理ニッケルメッキNG 3/4ΦC39適合ケーブル12.0~13.9寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ材質(コネクタ)主:銅合金
  • 耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機

    耐圧防爆SUSブレードフレキ

    島田電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
    主材質(フレキ)ステンレス鋼線
  • CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) セルパック

    CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)

    セルパック
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    28,980税込31,878
    1セット(2.5m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    29,980税込32,978
    1セット(2.8m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    12,980税込14,278
    1セット(0.3m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    23,980税込26,378
    1セット(1.8m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    14,980税込16,478
    1セット(0.5m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    24,980税込27,478
    1セット(2m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    28,980税込31,878
    1セット(2.3m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    24,980税込27,478
    1セット(2.3m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    22,980税込25,278
    1セット(1.5m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    24,980税込27,478
    1セット(2.5m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    19,980税込21,978
    1セット(2m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    10,980税込12,078
    1セット(0.3m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    18,980税込20,878
    1セット(1m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    27,980税込30,778
    1セット(2.5m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    23,980税込26,378
    1セット(2.3m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    19,980税込21,978
    1セット(1.3m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    15,980税込17,578
    1セット(0.8m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    17,980税込19,778
    1セット(1m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    29,980税込32,978
    1セット(2.8m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    19,980税込21,978
    1セット(1.3m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    18,980税込20,878
    1セット(1.5m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    32,980税込36,278
    1セット(3m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    19,980税込21,978
    1セット(1.8m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    7,998税込8,798
    1セット(0.3m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    32,980税込36,278
    1セット(3m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    23,980税込26,378
    1セット(1.8m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    9,598税込10,558
    1セット(0.5m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    11,980税込13,178
    1セット(0.8m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    13,980税込15,378
    1セット(1m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    27,980税込30,778
    1セット(2.8m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    24,980税込27,478
    1セット(2m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    12,980税込14,278
    1セット(0.5m)
    6日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管