絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
590件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • ストロングプロテクター 大和電業

    ストロングプロテクター

    大和電業
    109,800税込120,780
    1巻
    5日以内出荷
    溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー。高温スパッタリングからのケーブル&電線保護。溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】。標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    34,980税込38,478
    1個(20m)ほか
    3日以内出荷
    Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)。NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。
    温度範囲(℃)【可動時】-5~65、【固定時】-40~115難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油IP等級IP67
  • 耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    耐熱防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    109,800税込120,780
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~105配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
  • 防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所

    防水プリカ 環境配慮/高難燃

    三桂製作所
    41,980税込46,178
    1個(25m)ほか
    3日以内出荷
    環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • 汎用品ケイフレックス グレー 三桂製作所

    汎用品ケイフレックス グレー

    三桂製作所
    11,980税込13,178
    1個(30m)
    10日以内出荷
    Type KMS の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアの外周にジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆した小径のビニル被覆ケイフレックスです。医療機器、工作機械等の細いケーブルの保護管としてご使用下さい。管端のコネクタ等附属品は、後頁の小径型附属品の頁をご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)30配管固定配管環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油IP等級IP67
  • CSAケイフレックス 三桂製作所

    CSAケイフレックス

    三桂製作所
    72,980税込80,278
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
  • CSAケイフレックス LG 三桂製作所

    CSAケイフレックス LG

    三桂製作所
    21,980税込24,178
    1個(30m)ほか
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
  • 候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    候寒防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    109,800税込120,780
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
  • サンパイプ用キャップ 三桂製作所

    サンパイプ用キャップ

    三桂製作所
    259税込285
    1箱(20個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    サンパイプの管端及びサンパイプのねじを保護するためのキャップです。
    材質PE温度範囲(℃)-50~100環境RoHS10物質対応色調白色
  • SUSブレードケイフレックス 三桂製作所

    SUSブレードケイフレックス

    三桂製作所
    77,980税込85,778
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    Type LMB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のM 構造(スクエアロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。全国の県警本部の信号機の配線の保護管として多く使用されております。ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。
  • サンフレキROBO トラック形 三桂製作所

    サンフレキROBO トラック形

    三桂製作所
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。ケーブル工事に、ご使用下さい。
    長さ(mm)指定長さ×10本(1本)温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油、高耐屈曲IP等級IP67
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個(30m)ほか
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KIB は、Type KI に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしています。鋼線のブレード掛けは、耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。管自身の電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管にもご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。高温場所においては耐熱ケーブルをご使用下さい。附属品は、K2 型又はKM 型(標準型) の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様及び高張力仕様で使用する場合はKB 型をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
  • SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所

    SUSプリカチューブ 10m

    三桂製作所
    18,980税込20,878
    1個(10m)
    10日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水
  • 耐候耐寒性ケイフレックス 三桂製作所

    耐候耐寒性ケイフレックス

    三桂製作所
    78,980税込86,878
    1個(6m)
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KIC は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被覆しています。Type KIC は、日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~601巻長さ(m)6配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
  • SUSブレードケイフレックス 三桂製作所

    SUSブレードケイフレックス

    三桂製作所
    159,800税込175,780
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    Type LIB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。
    温度範囲(℃)-50~200配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
  • サンフレキROBO スッリト付 三桂製作所

    サンフレキROBO スッリト付

    三桂製作所
    13,980税込15,378
    1個(50m)ほか
    10日以内出荷
    小径サンフレキROBO タイプNP、NQ にスリットを付けたタイプです。
    温度範囲(℃)【固定時】-40~115(N2P)、【固定時】-30~100(N2Q)
  • SUS貫通金物 三桂製作所

    SUS貫通金物

    三桂製作所
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。
    温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67
  • ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所

    ブレードVE掛ケイフレックス

    三桂製作所
    22,980税込25,278
    1個(30m)ほか
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
  • SUSガラスブレードケイフレ 三桂製作所

    SUSガラスブレードケイフレ

    三桂製作所
    139,800税込153,780
    1個(20m)ほか
    10日以内出荷
    Type LIGB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアの外周にガラスウールのブレード掛けをし、その外側に更にステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KG※L 型(ステンレス製の二重ブレード掛けケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KG 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。
  • プラント用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント用ケイフレックス

    三桂製作所
    9,198税込10,118
    1個(30m)
    3日以内出荷
    Type KMV は、一般プラント用の耐候、ローコストの波形ケイフレックスです。チューブの表面は波形で一般プラント廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。引張強度が必要な場合は、Type KIV をご使用下さい。高耐油性が必要の場合はType KMS をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
    質量(kg)【1m当り】0.21、【1巻当り】6.2温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)30最小曲げ半径(mm)【固定】30配管固定配管最小内径(Φmm)10環境RoHS10物質対応ねじの呼び該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】M20、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】Pg9外径(mm)15.2色調黒色特性耐候呼び寸法(inch)1/4IP等級IP67
  • 耐熱プラント用ケイフレックス 三桂製作所

    耐熱プラント用ケイフレックス

    三桂製作所
    49,980税込54,978
    1個(6m)ほか
    10日以内出荷
    Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67
  • B形ハウジング ボックス型 三桂製作所

    B形ハウジング ボックス型

    三桂製作所
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90表面処理焼付塗装環境RoHS6物質対応主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレーIP等級IP65
  • 汎用品ケイフレックス 三桂製作所

    汎用品ケイフレックス

    三桂製作所
    16,980税込18,678
    1個(20m)ほか
    3日以内出荷
    外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候IP等級IP67
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    11,980税込13,178
    1個(50m)ほか
    10日以内出荷
    附属品は、特注にて制作致します。サンフレキの小径版です。主に自動車の車載のハーネス用です。
    温度範囲(℃)【可動時】-10~65(NP)、【可動時】-5~65(NQ)、【固定時】-40~115(NP)、【固定時】-30~100(NQ)難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応色調黒色IP等級IP67
  • ULケイフレックス 三桂製作所

    ULケイフレックス

    三桂製作所
    119,800税込131,780
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KUU は、米国のUL 規格のUL360「Liquid-Tight Flexible Metal Conduit」の登録品です。亜鉛めっき帯鋼のコアに銅線を巻き込んだ構造です。これにより短絡電流を電線管自身でアースすることができます。ケーブル(UL 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のUL マーク表示の附属品をご使用下さい
    温度範囲(℃)-20~60配管固定配管難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性IP67
  • 被覆なしケイフレックス 三桂製作所

    被覆なしケイフレックス

    三桂製作所
    9,998税込10,998
    1個(30m)ほか
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KI は、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所

    ビニルブレードケイフレックス

    三桂製作所
    27,980税込30,778
    1個(30m)ほか
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KPFB は、Type KPF の外周面に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしたケイフレックスです。耐油仕様で、しかも溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所及び張力のかかる配管等にご使用下さい。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KW 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管環境RoHS10物質対応特性高耐油、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
  • 被覆なしケイフレックス 三桂製作所

    被覆なしケイフレックス

    三桂製作所
    11,980税込13,178
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KM は、亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • プリカチューブ(10m) 三桂製作所

    プリカチューブ(10m)

    三桂製作所
    5,798税込6,378
    1個(10m)
    3日以内出荷
    外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
    温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • SUSプリカチューブ 三桂製作所

    SUSプリカチューブ

    三桂製作所
    52,980税込58,278
    1個(30m)ほか
    10日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~105特性非防水
  • B形コンビインサート 三桂製作所

    B形コンビインサート

    三桂製作所
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    B 形で電源用と信号用コンタクトが混在するねじ止め式のコンビネーションインサートです。コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。80A コンタクトはフェルール端子をご使用下さい。16A コンタクトは裸線を接続できます。
    その他【ガイドピン】SCPA448【ブッシュ】449、コンタクト内蔵取付可能対象【フード・ハウジングのサイズ】16Bサイズ16Bタイプオス極数4/2+↓使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)600定格電流(A)80/16材料PC電線太さ(mm2)1.5~16/0.5~2.5接触抵抗(mΩ)0.3/1以下電線接続方法ねじ止め質量(g/個)108互換性有り結線方式ネジ式環境RoHS10物質対応主材質PC色調アイボリー絶縁抵抗1010Ω以上耐電圧(kV)4.26/3.31
  • 耐熱性ケイフレックス 三桂製作所

    耐熱性ケイフレックス

    三桂製作所
    92,980税込102,278
    1個(6m)
    10日以内出荷
    Type KIHは、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げた構造です。ジャケットに耐熱・難燃・耐放射線性に優れたビニルを使用していますので、原子力発電所、火力発電所、水力発電所等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このPVCは、熱老化、酸素指数、耐放射線性はもちろん塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K型、K2型及びKM型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~1051巻長さ(m)6配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
  • 船用電線貫通金物C型 ネオフレックス

    船用電線貫通金物C型

    ネオフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    16日以内出荷
    本品はJIS規格F8801に基づき製作されたものです
    タイプ溶接用
  • Mアダプタ ネオフレックス

    Mアダプタ

    ネオフレックス
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
    仕様内ねじ谷径:47.8材質C3604L32L120L210ΦA65ねじ寸法DIN:48、PF:1.5、電線管:G-42ΦC50外径(mm)59.3
  • ネジコネクタ ネオフレックス

    ネジコネクタ

    ネオフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    21日以内出荷
    本品はKCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • Pgコネクタ ネオフレックス

    Pgコネクタ

    ネオフレックス
    5,898税込6,488
    1個
    21日以内出荷
    本品はMAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
    材質CAC203長さ(mm)袋ナット:22全長(mm)44質量(g)334対辺(mm)60.5有効長(mm)ねじ:10ねじ寸法DIN40430:PG36保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)39.3外径(mm)46.4対角(mm)64.5角数8
  • MSアダプタ ネオフレックス

    MSアダプタ

    ネオフレックス
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸形コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンス中の省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
    仕様MSサイズ:32材質C3604ニッケルメッキ仕上げねじ寸法PF:0.75、電線管:G-22
  • ホルダ ネオフレックス

    ホルダ

    ネオフレックス
    789税込868
    1袋
    8日以内出荷から21日以内出荷
  • ハーフアングルコネクタ ネオフレックス

    ハーフアングルコネクタ

    ネオフレックス
    42,980税込47,278
    1個
    66日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。組立、接続、入線がスムーズ
    材質CAC203長さ(mm)袋ナット:27質量(g)2200寸法L(mm)ボディー:176対辺(mm)104構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造有効長(mm)ねじ:26ねじ寸法該当電線官:G-82保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)寸法I(mm)ボディー:51最小内径(Φmm)76.8ねじ径(inch)PF:3外径(mm)87.3対角(mm)112角数8
  • プリカ中リング 大阪コネクター製造

    プリカ中リング

    大阪コネクター製造
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    プリカチューブにも使えます。プリカ中リングは捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管