絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: バイク部品

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
54,517件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子SET(アース用) K-CON(キタコ)

    丸型端子SET(アース用)

    K-CON(キタコ)
    199税込219
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
    適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/防錆
  • ピストンピンクリップ K-CON(キタコ)

    ピストンピンクリップ

    K-CON(キタコ)
    399税込439
    1セット(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    線径(Φmm)1.0
  • ビジネスバイクタイプ シートカバー(ゴム付き) MAD MAX(マッドマックス)

    ビジネスバイクタイプ シートカバー(ゴム付き)

    MAD MAX(マッドマックス)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    欠品中
    用途シート破れの補修用に適合スーパーカブ/メイト/バーディー等に取付可能寸法(cm)33×30
  • キャッチタンク KIJIMA(キジマ)

    キャッチタンク

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    燃料タンクブリーザー用と、ラジエター用キャッチタンク。両方共に、転倒時などのオーバーフローの際にガソリン、ラジエター液を車外にこぼさない為に取付けます。 100cc ポリタンク
    適合ホース外径10Φ
  • メインジェット ミクニ 六角型/小 KITACO

    メインジェット ミクニ 六角型/小

    KITACO(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
  • ボアアップ用ピストンピンクリップ KITACO

    ボアアップ用ピストンピンクリップ

    KITACO(3件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キタコ製ボアアップキット専用の補修パーツ
  • イリジウムレーシング DENSO(デンソー)

    イリジウムレーシング

    DENSO(デンソー)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
  • リフレクターKIT KITACO

    リフレクターKIT

    KITACO(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リヤフェンダーやフェンダーレスKITの装着や、テールランプの交換等の際に必用となるリフレクター(後部反射器)を、ナンバープレート取付ボルトを利用して、ナンバープレート下部にマウントするためのKIT。(リフレクターを装備していない車両は、公道走行出来ません。)
    適合汎用(ミニバイク・大型車のどちらの大きさのナンバープレートにも使用できます)材質アルミ製
  • TT100 DUNLOP(ダンロップ)

    TT100

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
  • スリムリフレクターキット フラット DAYTONA(デイトナ)

    スリムリフレクターキット フラット

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
    材質/仕上アルミ/アルマイト
  • スリムリフレクター DAYTONA(デイトナ)

    スリムリフレクター

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
  • DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)

    DT-1グリップ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)124最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
  • NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
  • チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

    チェンジゴム

    KIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • メッキタイラップ KIJIMA(キジマ)

    メッキタイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    欠品中
    特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
    メッキ
  • マスタシリンダーリペアキット DAYTONA(デイトナ)

    マスタシリンダーリペアキット

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
    適合クラッチマスターシリンダー用セット内容ピストン、プライマリー&セカンダリーカップ、ブーツ、スプリング、サークリップ、Oリング主な適合車種NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
  • プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

    プログレス レーシングCDI

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
    仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
  • スーパーバイクグリップ PROGRIP

    スーパーバイクグリップ

    PROGRIP(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
    内径(Φmm)(左右)22/25
  • TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES K950

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
    タイプWTパターンK950
  • オンロードバイアスタイヤ K87 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K87

    DUNLOP(ダンロップ)(27件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    適合Rear用タイプW/Tリム径(inch)18
  • ウインカーランプ NTB

    ウインカーランプ

    NTB(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合カワサキタイプフロント付属バルブ12V 23/8W適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)純正品番23040-1147(1115)
  • レンズ NTB

    レンズ

    NTB(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    適合ホンダ適合車種スーパーカブ カスタム C50.70.90 前後左右共通純正品番33402-GB0-931
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V

    M&H(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH8x口金P15d25-3L
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V

    M&H(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH12定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V

    M&H(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電圧(V)12
  • 2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球)

    M&H(10件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラバーパッキン 三笠産業[工具]

    ラバーパッキン

    三笠産業[工具]
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
  • GEOMAX MX34F DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34F

    DUNLOP(ダンロップ)
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
    偏平率(%)100
  • オイルコウカンパーフェクトセット YZF-R25 DAYTONA(デイトナ)

    オイルコウカンパーフェクトセット YZF-R25

    DAYTONA(デイトナ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
  • パワーフィルター(エアフィルター) Twin Air(ツインエアー)

    パワーフィルター(エアフィルター)

    Twin Air(ツインエアー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
    適合車種YZ125/250/X'95-、YZF250-13/450-09
  • RDS01リプロディスク 162/34/56 DAYTONA(デイトナ)

    RDS01リプロディスク 162/34/56

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限るレッツ2S(03) [AZ50SSK3]レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限るハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)162内径(mm)34穴径(mm)10.5純正品番59221-33G10-K02、59221-29C60、59221-33G10、59221-33G01、59221-29C50、59211-29C10、59221-33G00、59211-39C00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)56
  • イリジウム IX プラグ 2 輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウム IX プラグ 2 輪車用

    NGK(日本特殊陶業)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    【燃費も加速もアップする高性能プラグ】。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。微小放電が生まれるサーモエッジを絶縁体先端部分に設計。長時間の低速走行によって絶縁体に付着したカーボンを微小放電で焼き切り、プラグの着火性能を常に高く維持します。
    用途2輪用スパークプラグ六角対辺(mm)18端子形状ネジ形ねじ長さ(mm)19ねじ径(Φmm)12熱価7主な適合車種【ホンダ】スティード400 / 600(各年式・派生)シャドウ400(’97.3~)、フォルツァ250(NSS250:’00.3~’07.12)、スペイシー125 / ストライカー(’83~’99)、ゴールドウイング GL1500(一部仕様)【ヤマハ】ドラッグスター400 / クラシック(XVS400系)、SRX400、ロイヤルスター / ツアークラシック(XVZ1300A)【カワサキ】バルカン400 / 750 / 1500(一部年式・仕様)【スズキ】イントルーダー400 / 800 / クラシック、ブルバード400 / 800
  • ライトクラッチレリーズアームSV650/X DAYTONA(デイトナ)

    ライトクラッチレリーズアームSV650/X

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくなる、クラッチレリーズアーム。レバーの重さが気になる車両のエンジン側アーム比を変更することでクラッチ操作が20%軽くなります。シフトチェンジが楽になり街乗りが快適に。アルミ製ブラックアルマイト仕上げで、見た目もオシャレにカスタマイズ。
    用途クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくする。車両のエンジン側アーム比を最適にし握りやすいクラッチレバーに。アルミ製ブラックアルマイトで見た目もオシャレにカスタマイズ主な適合純正品番【クラッチレリーズアーム】23271-44H20/23271-44H21適合車種SV650/X(16-25)Vストローム650/XT(17-25)
  • クイックフューエルホースジョイント8MM DAYTONA(デイトナ)

    クイックフューエルホースジョイント8MM

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ホースに中継させるだけで、ガソリンタンク脱着時にフューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間を省き、作業をスムーズに行えます。製品にはガソリン流入向きを示す矢印刻印があるため、正しい取り付けをサポート。さらに、全数漏れ検査済みで、高い品質基準をクリアしています。
    用途ガゾリンタンク脱着時に便利なフューエルホースジョイント。フューエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能ホース内径(Φmm)Φ8
  • GPSラップタイマーステー   QSTARZ LT-8000GT/S用 QSTARZ

    GPSラップタイマーステー QSTARZ LT-8000GT/S用

    QSTARZ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • オイル交換パーフェクトセット 31011 DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット 31011

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31011。販売備考:キャンセル不可商品です。
    メーカースズキ(SUZUKI)
  • ホース変換ジョイント ブラック (1個) 105-16500 KIJIMA(キジマ)

    ホース変換ジョイント ブラック (1個) 105-16500

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-16500。タンク、キャブレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する変換ジョイントです。アルミ製 (1個)。販売備考:アルミ
  • バッテリー 12V/7Ah 90CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/7Ah 90CCA 液注入済

    LONG
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP7A-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX7A-BS 相当 サイズ(約):151x88x94mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V125/G [アドレスV125/G] 。スズキ[SUZUKI] AVENIS125 [アヴェニス125] 。スズキ[SUZUKI] VECSTAR125 [ヴェクスター125] 。ヤマハ[YAMAHA] AXIS TREET [アクシストリート] SE53J。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V125S [アドレスV125S] 。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.15。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX7A-BS、GTX7A-BS、FTX7A-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約3.15備考【YTX7A-BS、GTX7A-BS、FTX7A-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)7特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • コンディショニングチャージャー D4 Power CIEL

    コンディショニングチャージャー D4 Power

    CIEL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
    用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
  • GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPY GRIP

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ベーシックなピラミッドタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
    用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:125mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい仕様エンド非貫通タイプGG-D-BASEグリップ長さ(mm)125対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品