カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系(2)
- 排気系(7)
- 駆動系(7)
- バイク用ケーブル(1)
- 外装系(36)
- 吸気系(1)
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(3)
- 電装(2)
- バイク部品
- バイク用品
バイク部品 :「HF5」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。

シフトペグ TYPEⅠ
ハリケーン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。仕様ボルトオン色クロームメッキ適合車種シャドウ.スティード 他主な適合車種シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可
リアフットペグ TYPEⅡ
ハリケーン(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。色クロームメッキ
フロントフットペグ TYPEⅠ
ハリケーン¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。色クロームメッキ
フロントフットペグ TYPEⅡ
ハリケーン¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。色クロームメッキ
フットペグ TYPEⅡ
ハリケーン(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。色クロームメッキ適合車種マグナ50.JAZZ主な適合車種マグナ50・JAZZ
ステップオフセットプレート
ハリケーン(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット4日以内出荷ノーマルステップホルダーとフレームの間に取付る事で3ポジションのステップ移動が可能です。前後の体重移動がしやすくなります。
シフトペグ ビレット
ハリケーン¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。仕様アルミ削り出し色ポリッシュアルマイト適合車種シャドウ.スティード 他主な適合車種シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可
バックステップkit
ハリケーン¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷Z125PRO 14mmUP 95mmBACK_ノーマルステップ、チェンジペダル使用 左カバーのカットが必要色ブラック適合車種Z125PRO
シフトペグ TYPEⅡ
ハリケーン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
リアフットペグ ビレット
ハリケーン¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。仕様アルミ削り出し色ポリッシュアルマイト
フロントフットペグ ビレット
ハリケーン¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。仕様アルミ削り出し色ポリッシュアルマイト
ファットスタイルバー リア
ハリケーン¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷仕様可倒式 外径Φ30mm アルミ削り出し色ポリッシュアルマイト適合車種エイプ100/D.TW225E/200/E.ボルティ_Gトラッカー/BB.バンバン200.ST250/E主な適合車種FTR223・CB223S・TW225E・TW200/E・グラストラッカー/ビッグボーイ・ボルティ・バンバン200・ST250/E・エイプ100/TypeD
ステップオフセットプレート
ハリケーン¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷用途XSR700付属品ステンレス製チェンジロッド付き仕様ポジション25mmバック5mmアップ色ブラック適合車種XSR700(17- RM22J)
ステップオフセットプレート
ハリケーン¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ノーマルステップホルダーのまま、3段階のポジション変更が可能付属品ステンレス製チェンジロッド材質アルミ合金色ブラック適合車種GSX250R(DN11A)
フットペグ ローレット リア
ハリケーン¥7,998税込¥8,7981セット9日以内出荷仕様アルミ合金削り出し、可倒式、リア用長さ(mm)65外径(Φmm)30適合車種レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。