絞り込み
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能絶縁(1)
サイズ
  • LL
  • L(8)
  • M(7)
  • S(10)
  • その他(1)
  • フリー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ホワイト(1)
全長(cm)
  • 25(1)
  • 27(4)
  • 37.5(1)
  • 45.5(2)
  • 46(2)
入数
  • 1(6)
ブランド
  • ヨツギ(5)
  • 渡部工業(3)
  • Star Field(星野商店)(1)
ヨツギ・渡部工業・Star Field(星野商店)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁手袋とは、電気工事などを行う際に使用する手袋です。着用することによって感電のリスクを軽減することができます。低圧用や高圧用など、電圧によって対応種類が異なりますので、作業に合った手袋を選ぶことが大切です。ゴムやポリウレタンで作られた絶縁手袋の上に、保護用の革手袋を着用する場合もあります。厚手のものほど大きな電圧に対応する傾向がありますが、細かい作業は難しくなるため、安全のためにも使用する電圧などを把握して手袋を選びましょう。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ゴム手袋 ヨツギ

    高圧ゴム手袋

    ヨツギ
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
    電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
  • 低圧発泡手袋 ヨツギ

    低圧発泡手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
    全長(mm)270入数(双)1
  • 電気用ゴム手袋 普通型 特大 渡部工業

    電気用ゴム手袋 普通型 特大

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0923材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズ特大タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気用ゴム手袋NU型特大 渡部工業

    電気用ゴム手袋NU型特大

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0925材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズ特大タイプNU型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    9,998税込10,998
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
    全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店)

    シリコンブーストグリップ

    Star Field(星野商店)
    899税込989
    1双
    4日以内出荷
    手に柔らかくフィット。食品加工にも使用可能
    材質ナイロンシロ入数(双)1コーティングシリコン
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
    電圧(V)交流300以下・直流300以下全長(mm)270備考滑り止め無し入数(双)1
  • 高圧ゴム手袋用保護カバー特大 渡部工業

    高圧ゴム手袋用保護カバー特大

    渡部工業
    7,498税込8,248
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
    用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。適合手袋:530-LL・540-LLトラスコ品番251-0926材質ポリウレタン合皮厚さ(mm)0.8サイズ特大タイプ普通型、NU型用全長(cm)27.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ゴム手袋 455MM ヨツギ

    高圧ゴム手袋 455MM

    ヨツギ
    29,980税込32,978
    1双
    3日以内出荷
    作業性および絶縁性に優れています。
    用途電気工事全長(cm)45.5仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
絶縁手袋