絞り込み
サイズ
- LL
- L(2)
- M(1)
- S(4)
- フリー(1)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
絶縁(1)
色
ブラウン(3)
全長(cm)
- 27(1)
- 37.5(1)
- 45.5(2)
- 46(2)
入数
- 1(2)
ブランド
- 渡部工業(3)
- ヨツギ(2)
渡部工業・ヨツギ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「サイズ」から絞り込む
L(2)
LL
M(1)
S(4)
フリー(1)

高圧ゴム手袋
ヨツギ¥28,980~税込¥31,878~1双当日出荷から4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
電気用ゴム手袋 普通型 特大
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0923材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ特大タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
電気用ゴム手袋NU型特大
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0925材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ特大タイプNU型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋用保護カバー特大
渡部工業¥7,498税込¥8,2481双当日出荷耐摩耗性およびグリップ力に優れています。用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。適合手袋:530-LL・540-LLトラスコ品番251-0926材質ポリウレタン合皮厚さ(mm)0.8色茶サイズ特大タイプ普通型、NU型用全長(cm)27.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋 455MM
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781双3日以内出荷作業性および絶縁性に優れています。用途電気工事全長(cm)45.5仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧用手袋
- 高圧用手袋
- 手袋ケース 絶縁手袋