絞り込み

2ページ目: エアーバルブ

FA現場のお役立ち情報
71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアセービングユニット ASVシリーズ ParkerTAIYO

    エアセービングユニット ASVシリーズ

    ParkerTAIYO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    エアブロー改善。
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    698税込768
    1個
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    ポート数2使用流体空気
  • 足踏式エアーバルブ SK11

    足踏式エアーバルブ

    SK11(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
    用途エアー配管継手(エアーバルブ)。材質アルミ質量(g)約100管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
  • 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO

    小型切替バルブ(手動式)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
    用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8136幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)54質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
  • マイクロバルブ コガネイ

    マイクロバルブ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    779税込857
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブブラス PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブブラス

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    高温環境、スパッタ環境下に最適。シールゴム材質は、HNBRを標準化。使用用途に合わせ、FKMに変更可能。細かな火花の侵入もシャットアウト。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番560-0015材質シールゴム:FKM形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~120(凍結なきこと)適合ねじM5×0.8使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブSUS316継手 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブSUS316継手

    PISCO(ピスコ)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番178-1954接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)8
  • スロットルバルブSUS316 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブSUS316 クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番559-5230材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合ねじR1/8使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブSUS316

    PISCO(ピスコ)
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は禁油仕様です。
    形状エルボ使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブPP クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブPP クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番559-6782材質ゴム:EPDM形状小型ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)Φ10使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブPP エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブPP エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    材質金属部品:SUS304、樹脂部品:PP、シールゴム:EPDM使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)使用流体空気、水、その他薬品(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブPP PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブPP

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    589税込648
    1個
    10日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー使用温度(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ エルボ チューブ外径 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ チューブ外径

    PISCO(ピスコ)
    579税込637
    1個
    10日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。
    トラスコ品番469-6341材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、開放リング:POM、シールゴム:NBR接続口径M5×0.8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ SUS316

    PISCO(ピスコ)
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は禁油仕様です。
    トラスコ品番268-4406材質金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:フッ素ゴム(FKM)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-15~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ

    PISCO(ピスコ)
    499税込549
    1個
    10日以内出荷
    使用温度(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気
  • ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブ BeHAUS

    スロットルバルブ

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の流量調整として・チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブ BeHAUS

    スロットルバルブ

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    698税込768
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    ポート数2使用流体空気
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    898税込988
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    ポート数2使用流体空気
  • フットバルブ 明治機械製作所

    フットバルブ

    明治機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    空気回路のON・OFFをペダルを踏むことで切り替えが可能なフットバルブです。 空気回路の組込に最適。
    質量(g)530取付穴(mm)6.5×4個空気出入口G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足踏弁 2 4ポート コガネイ

    足踏弁 2 4ポート

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • スロットルバルブ マフラ付排気絞り弁 コガネイ

    スロットルバルブ マフラ付排気絞り弁

    コガネイ
    798税込878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    スロットル方式マフラー付排気絞り弁
  • スロットルバルブ エルボ コガネイ

    スロットルバルブ エルボ

    コガネイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    スロットル方式エルボ
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    質量(g)22寸法L1(mm)MAX.37.5、MIN.31.1寸法A(mm)8接続ねじR1/8寸法E(mm)26.9寸法B(mm)MAX.41.5、MIN.35.1寸法C(mm)18.1寸法X(mm)13.8寸法L2(mm)11.9スロットル方式エルボ寸法P1(Φmm)14.4寸法P2(Φmm)14..4チューブ外径D(Φmm)8対辺H(mm)10
  • 足踏バルブ 近畿製作所

    足踏バルブ

    近畿製作所
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0743材質真鍮、ゴム他質量(g)400使用温度範囲(℃)-10~60
  • スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)

    PISCO(ピスコ)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状エルボカバー使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • 手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ) 日本精器

    手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)

    日本精器
    8,990税込9,889
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
    ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ
  • スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブSUS316

    PISCO(ピスコ)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番559-6842材質金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。接続口径R1/8使用圧力(MPa)-0.1~1.0使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エアーバルブ