絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(1,443)
  • TOEX(LIXIL)(700)
  • TOSTEM(LIXIL)(592)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
  • トレード(544)
  • ハイテクウッドプラス(540)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(530)
  • シンコール(521)
  • エスロン(491)
  • タカショー(433)
  • サンポール(404)
  • アイホン(401)
  • オーティス(349)
  • 東リ(319)
  • 萩原(319)
  • YKK AP(300)
  • フクビ化学(292)
  • 新日軽(LIXIL)(281)
  • ヨドコウ(266)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラレールチェーン用 取付具 移動端用 PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン用 取付具 移動端用

    PISCO(ピスコ)
    429税込472
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番558-8918適合機種HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204、HPK204、HPK206、HPM206
  • プラレールチェーン用 取付具 固定端用 PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン用 取付具 固定端用

    PISCO(ピスコ)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番558-4182適合機種HPK204、HPK206、HPM206、HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204
  • プラレールチェーンSP PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンSP

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。優れた耐久性。特殊樹脂の採用により、低騒音を実現。取付具は、移動端・固定端それぞれ1種類。静電気を嫌う環境に最適な帯電防止仕様を用意。
    使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:3(m/s)最大フリースパン(m)1.25最大移動ストローク(m)2.4
  • プラレールチェーンSC PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンSC

    PISCO(ピスコ)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。
    使用温度範囲(℃)-8~80速度最大移動:4(m/s)
  • プラレールチェーンHPU PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPU

    PISCO(ピスコ)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    フラップ(蓋)が左右どちらからでも開閉可能です。
    使用温度範囲(℃)-10~80
  • プラレールチェーンHPO PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPO

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)
  • プラレールチェーンHPM PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPM

    PISCO(ピスコ)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。フルカバータイプで粉塵、チリなどからケーブルを保護。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番559-3617材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキブラックピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)-10~80質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:4.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12速度最大移動:2.5(m/s)本体サイズ(mm)22×59最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.8リンク数(/m)46プラレールチェーン質量(kg/m)0.46半径(Φmm)最小屈曲:38
  • プラレールチェーンHPK PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPK

    PISCO(ピスコ)
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。1本のケーブル・チューブでも収納できる、小サイズを用意。ローコストで大量生産される専用機のケーブルガイドに最適。
    材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキブラック使用温度範囲(℃)-10~80チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12
  • プラレールチェーンHPE PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPE

    PISCO(ピスコ)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。収納部を2つに分割、フラップが左右別々に開閉。ケーブル・チューブの種類別に分割収納可能。
    トラスコ品番559-3674材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ形状分割フラップ開閉タイプピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80本体寸法(mm)40×78質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)23プラレールチェーン質量(kg/m)1.1半径(Φmm)最小屈曲:50
  • プラレールチェーンHPC PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPC

    PISCO(ピスコ)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。細かいブロック構成と特殊エンプラの採用により低騒音を実現。フラップがセンタから22枚に分割。ケーブルを押込んだり、引張るだけで追加、取出しが可能。
    材質プラレールチェーン本体:PA6、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキピッチ(mm)25使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)29×48質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)0.9最大移動ストローク(m)1.7リンク数(/m)40プラレールチェーン質量(kg/m)0.37
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS2対応品。フラップは、どちらからでも開閉が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア