カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター(953)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(362)
- スリーピース(297)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(121)
- 三菱電機(88)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(56)
- omron(オムロン)(47)
- 日東電工[モーター](35)
- TAMIYA(タミヤ)(30)
- 椿本チエイン(28)
- 住友重機械工業(22)
- マブチモーター(22)
- 澤村電気工業(20)
- NSK(日本精工)(19)
- ブランドをもっと見る
減速比
エコロジープロダクト

2相PM型ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
DCモーター
マブチモーター¥3,500税込¥3,8501箱(10個)7日以内出荷Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)2.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)14.5消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)1.5~3.5適正電圧(V)2.8適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
□42 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです寸法(mm)モーター:□42基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
□28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
WKシリーズ ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から16日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター定格出力(W)25使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品)
ダイヤトレンド¥4,100~税込¥4,510~1本32日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本7日以内出荷から16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本10日以内出荷から32日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)
ダイヤトレンド¥18,600~税込¥20,460~1本16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)
沖電線¥4,198~税込¥4,618~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+1対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:5芯、B:1対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.6シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.3導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
イージスuKIT
イージスアースリング¥89,980~税込¥98,978~1セット6日以内出荷から30日以内出荷メンテナンスフリーの軸アースリング用途インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ
シナノケンシ¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
橋本クロス¥13,980~税込¥15,378~1セット(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L
ニッセイ¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N
ニッセイ¥51,980~税込¥57,178~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L
ニッセイ¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥84,980~税込¥93,478~1台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K22N
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行