カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター(953)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(362)
- スリーピース(297)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(121)
- 三菱電機(88)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(56)
- omron(オムロン)(47)
- 日東電工[モーター](35)
- TAMIYA(タミヤ)(30)
- 椿本チエイン(28)
- 住友重機械工業(22)
- マブチモーター(22)
- 澤村電気工業(20)
- NSK(日本精工)(19)
- ブランドをもっと見る
減速比
エコロジープロダクト

DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ
ツカサ電工¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ
ツカサ電工¥4,798税込¥5,2781台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05R-LGタイプ
ツカサ電工¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05L-KUタイプ
ツカサ電工(1件のレビュー)¥3,988~税込¥4,387~1台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05K-KUタイプ
ツカサ電工¥3,988~税込¥4,387~1台11日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-01G-EUタイプ
ツカサ電工¥4,798税込¥5,2781台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスDCモータ CP モータ
コアレスモータ(2件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1個7日以内出荷から13日以内出荷小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ
富士変速機¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
フランジ取り付けギヤードモータ
富士変速機¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から10日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
DC ギヤドモータ TG- 47 E-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台8日以内出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台6日以内出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 201 A-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台6日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)84RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P
東芝¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
AO-8043 タミヤギヤヘッド K10
TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比10:1
AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20
TAMIYA(タミヤ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8001 タミヤギヤードモーター 3633K36
TAMIYA(タミヤ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
モーターフィルター
橋本クロス¥15,980~税込¥17,578~1箱当日出荷仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から15日以内出荷ブレーキブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
小型振動モータ
エクセン(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
ゼロマックス(無段変速機)
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から22日以内出荷変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。質量(kg)1.4タイプ単体変速比1/12適合モータ容量(kW)0.2出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)変速機タイプゼロマックス