カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター(953)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(362)
- スリーピース(297)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(121)
- 三菱電機(88)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(56)
- omron(オムロン)(47)
- 日東電工[モーター](35)
- TAMIYA(タミヤ)(30)
- 椿本チエイン(28)
- 住友重機械工業(22)
- マブチモーター(22)
- 澤村電気工業(20)
- NSK(日本精工)(19)
- ブランドをもっと見る
減速比
エコロジープロダクト

HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付種類サーボモーター
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32H
ニッセイ¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。取付脚取付電源三相モーター容量(kW)0.75(1HP)RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28N
ニッセイ¥82,980~税込¥91,278~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S30S
ニッセイ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
三相プレミアム効率モータ全閉外扇形(ベースタイプ)
一宮電機(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷出力(kW)0.75種類汎用モーター取付方式脚取付電圧(V)200/200/220電源三相
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 単相AC100V~120V
三菱電機¥97,980~税込¥107,778~1台5日以内出荷から91日以内出荷電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイス汎用制御軸数1
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥6,698~税込¥7,368~1台5日以内出荷から109日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
5相ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷質量(kg)(回路部)0.07電源電圧(V)DC24入力電源(電圧許容範囲)±10%駆動方式バイポーラ定電流方式モーター電流(A)2.8(出荷時設定)
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷から91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス種類サーボモーター
リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ
オリエンタルモーター¥7,798~税込¥8,578~1個18日以内出荷から36日以内出荷種類シンクロナスモーター周波数(Hz)60/60シャフト形状GN歯切り
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥33,980~税込¥37,378~1台9日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥66,980~税込¥73,678~1台5日以内出荷ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥14,980~税込¥16,478~1台11日以内出荷から18日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
SBW1106H(200V)整流子モータ
スイデン¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷トラスコ品番422-5903適合機種SDV-S3303、SV-S3303EG、SGV-110A 200V、SGV-110DP 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP-PC 200V
ワイドエアーフィルター専用ホルダー
橋本クロス¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷ワイドエアーフィルターWAR6020用の専用ホルダーです。背面にマグネットが取り付けてあり、床置きエアコンなどのボディに固定できます。トラスコ品番598-0774適合機種WAR6020