絞り込み
電源
その他・三相・二相・交流・単相・直流
安全率
1.0・1.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,158件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
プレストNEO 住友重機械工業プレストNEO住友重機械工業
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途コンパクト、低騒音、許容ラジアル荷重大等、使いやすさを極めた新しい平行軸ギヤモータです。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りタイプ屋内モーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付)スリーピース
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付)スリーピース
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付)スリーピース
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CEタイプスリーピース
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3640H-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KWタイプスリーピース
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付)スリーピース
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)スリーピース
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付)スリーピース
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付)スリーピース
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640I-KS(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KS(エンコーダ付)スリーピース
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-KH(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KH(エンコーダ付)スリーピース
9,798税込10,778
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KJタイプスリーピース
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CMタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3640H-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KSタイプスリーピース
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640I-PH(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-PH(エンコーダ付)スリーピース
8,898税込9,788
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-KW(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KW(エンコーダ付)スリーピース
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640I-KJ(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KJ(エンコーダ付)スリーピース
9,098税込10,008
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KHタイプスリーピース
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付)スリーピース
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KWRタイプスリーピース
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640F-KJ(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KJ(エンコーダ付)スリーピース
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付)スリーピース
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-PJタイプスリーピース
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640F-PH(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PH(エンコーダ付)スリーピース
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640I-PS(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-PS(エンコーダ付)スリーピース
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-PSタイプスリーピース
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-50 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-50三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】73【60Hz】73減速比率50減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)33
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-10 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-10三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】11.7【60Hz】9.7減速比率10減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-60 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-60三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68減速比率60減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-20 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-20三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】21.5【60Hz】17.9減速比率20減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)85
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-10 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-10三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】24.3【60Hz】20.3減速比率10減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)165
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-50 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-50三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】39【60Hz】35.5減速比率50減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)34
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-30 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-30三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】60.9【60Hz】51減速比率30減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)55
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-40 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-40三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】35.8【60Hz】29.8減速比率40減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)42.5
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-60 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-60三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】36【60Hz】36減速比率60減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)28.3
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-20 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-20三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】44.6【60Hz】37.3減速比率20減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)82.5
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-30 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-30三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】28.9【60Hz】24.1減速比率30減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)56.7
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-40 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-40三木プーリ
187,301税込206,031
1個
30日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2減速比率40減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-10 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-10三木プーリ
90,228税込99,251
1個
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163減速比率45301
ギヤードモーター