カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(107)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(80)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PTFEパッキン 080140-076用
SIBATA(柴田科学)¥799税込¥8791個5日以内出荷作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。高真空グリスレスバルブ付きです。アズワン品番64-8273-49
Oリング パーフロ G-67 Φ64用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷セパラブルフラスコ Φ64 200mL CP-400用専用のOリングアズワン品番64-8273-16
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から5日以内出荷アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。材質硼珪酸ガラス-1栓No.TS10/18温度計0~40
マリネリ容器 MAXシリーズ
スギヤマゲン¥5,498~税込¥6,048~1袋(5枚)ほか8日以内出荷から40日以内出荷超薄手の立体成型で、容器の内壁にぴったり密着します。材質PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)160×360
フッ素樹脂バッグ
アズワン¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷から8日以内出荷付属品1つ口キャップ付き材質(フィルム)FEP(フッ素樹脂)/(ノズル)PTFE(四フッ化エチレン)ノズル径Φ6mm
拡散捕集サンプラー
シグマアルドリッチ¥42,980税込¥47,2781箱(10本)翌々日出荷空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
混合ガス(プッシュ缶入りガス)
ジーエルサイエンス¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。タイプ混合ガス種類酸素容量(L)4.5濃度(%)0.005アズワン品番2-4067-33
セルピンセット
ケニス¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷バネの力により強力にセル(15mmまで)をはさむことができます。 ピンセット先端が平板になっており、セルを平均的にはさむためセルの回転やずり落ちの危険がありません。材質SUS304幅(mm)12mm全長(mm)153
マイクロプレート洗浄器
ケニス¥119,800~税込¥131,780~1個31日以内出荷から46日以内出荷マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。寸法(mm)165×19×66質量(g)260オートクレーブの可否可
分光光度計(可視分光光度計)
APEL¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C電源100~240VAC 50/60Hz光源ハロゲンランプ測定波長340~1000nm精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時)波長幅(nm)8(全波長)光学方式シングルビーム 回析格子
音叉振動式レオメーター RVシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台翌々日出荷新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000サンプル量(mL)10
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
穀物水分計 Wile 200
ワイル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷付属品キャリーケース、USBケーブル、AA電池4個、取扱説明書仕様測定対象スケール50項目:小麦、デュラム小麦、スペルト小麦、トリトルデュラム小麦、大麦、麻、キビ・粟、蕎麦、オート麦、飼料用オート麦、ライ麦、イネ目、ライコムギ、リンシード、オニウシノケグサ、オオアワガユリ、クランベリービーンズ、えんどう豆、ソラマメ、インゲン豆、豆、大豆、大豆>17、とうもろこし、とうもろこし>17、菜種、アマ、ムラサキツユクサ、ホワイトクローバー、ひまわり油、ひまわり種、チア、キヌア、モロコシ、キャラウェイ、マスタード、租米、白米、もち米<18、もち米>15、白米<17、白米>14、ロング白米<15、ロング白米>13、ショート白米>13、ショート白米<15、カカオ豆、生コーヒー豆、パーチメント付コーヒー豆、ローストコーヒー豆質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)5~45電源AA電池4個測定範囲(%)穀物/種子類:6-45保証期間1年表示単位0.1寸法(縦×横×高さ)(mm)203×153×305
穀物水分計 Wile 55
ワイル¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書仕様測定対象スケール16項目:軟質小麦、硬質小麦、白米、租米、とうもろこし、湿とうもろこし、大麦、豆、ヒマワリの種、落花生、キビ・粟、緑豆、大豆、タカキビ、小豆、菜種使用温度範囲(℃)0~40電源9Vバッテリ(付属)寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180測定範囲(%)穀物/種子類:8-35、種油: 5-25保証期間1年保管温度範囲(℃)-20~60
コーヒー豆水分計 Wile Coffee
ワイル¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書仕様測定試料スケール表:アラビカコーヒー(生豆)、ロブスタコーヒー(生豆)、汎用(生豆)、焙煎コーヒー豆、ペルガミノコーヒー豆、カカオ豆電源9Vバッテリ(IEC6F22)寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180測定範囲(%)1936/01/01保証期間1年
光量子計 光量子束密度計 外付けPARセンサー
スペクトラムテクノロジー¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷電源9V乾電池×1、ソーラー(切替可能)測定項目光合成光量子束密度(PPFD)精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°)表示範囲0-1999測定単位μmol m2s-1測定精度(%)±5
AC電源ユニット
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・デジタル照度計CANA-0010型専用のAC電源ユニットです。 ・CANA-0010型をAC電源で使用することができます。適合CANA-0010型用
USB電源ユニット
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・デジタル照度計CANA-0010型専用のUSB電源ユニットです。 ・CANA-0010型をUSB電源で使用することができます。適合CANA-0010型用
RS-232Cデジタル出力ケーブル
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷・デジタル照度計CANA-0010型のRS232C回線からデータを出力させるためのオプション部品です。 ・データの送受信には別途通信ソフトをご用意ください。適合CANA-0010型用
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781袋(24本)翌日出荷●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72チューブ長さ(mm)70充填量100mg/50mg入数(本)24
ホッパー部 HV-R/RW型用
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
Oリング シャトルチューブ用
SIBATA(柴田科学)¥499税込¥5491個3日以内出荷シャトルチューブの補修部品です。シャトルチューブを持ち運ぶ際に取り付けるメクラフランジ用のOリングです。適合ハイボリウムエアサンプラー用アズワン品番64-3880-64
ホルダーパッキン
SIBATA(柴田科学)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・シャトルチューブ内のウレタンホルダーを固定するスペアパーツです。適合シャトルチューブ用アズワン品番64-3880-63
Nアダプター
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-62
クリップ押え
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-61
粉塵計 AP用 光源球
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781箱(5個)5日以内出荷デジタル粉じん計 検出部 AP-632/AP-705用のスペアパーツです。仕様粉塵計AP用光源球5コトラスコ品番165-9747