2,111件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO/CO2モニタ 光明理化

    CO/CO2モニタ

    光明理化
    279,800税込307,780
    1個
    15日以内出荷
    データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
    付属品キャリングケース寸法(mm)140×83×100測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))質量(g)約700(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度
  • CO/CO2モニタ 光明理化

    CO/CO2モニタ

    光明理化
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。
    付属品キャリングケース寸法(mm)155×83×100(突起部除く)測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))質量(g)約800(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度
  • 球状活性炭捕集管 光明理化

    球状活性炭捕集管

    光明理化
    2,498税込2,748
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • マイティーパック用 活栓のみ ナリカ

    マイティーパック用 活栓のみ

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    5日以内出荷
    S75-4037マイティーパックの活栓です。(補充部品)
  • ガラスジャー用カバー TGK(東京硝子器械)

    ガラスジャー用カバー

    TGK(東京硝子器械)
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷
    仕様ふち10mm摺りTGK品番0837-14-37-02寸法(mm)130×93×3
  • テンパックスセル 五面透明 TGK(東京硝子器械)

    テンパックスセル 五面透明

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1個
    102日以内出荷
    仕様テンパックス、5面透明
  • ウベローデ粘度計 TGK(東京硝子器械)

    ウベローデ粘度計

    TGK(東京硝子器械)
    49,900税込54,890
    1本
    24日以内出荷
    トレーサビリティ証明書対応。 ウベローデ粘度計は、液柱差が常に一定に保たれるため、高い精度で測定が行える粘度計です。動粘度を直接求めることができます。 試料の量を一定にする必要がなく、希釈しながら動粘度の測定が行えるため、希釈粘度計とも呼ばれています。
  • キャノン・フェンスケ粘度計 TGK(東京硝子器械)

    キャノン・フェンスケ粘度計

    TGK(東京硝子器械)
    44,900税込49,390
    1本
    24日以内出荷
    トレーサビリティ証明書対応。 キャノン・フェンスケ粘度計は、取扱いが簡単で、最も広く使用されている粘度計です。 直接動粘度を求めることができ、特に少量試料の測定に適しています。 12種類の粘度計で、動粘度0.5~2000cSt/Sを測定できます。
  • ガス噴射管 太鼓形 TGK(東京硝子器械)

    ガス噴射管 太鼓形

    TGK(東京硝子器械)
    10,700税込11,770
    1本
    17日以内出荷
    タイプ太鼓形
  • PTFEバブラー 角型 フロン工業

    PTFEバブラー 角型

    フロン工業
    289,800税込318,780
    1個
    10日以内出荷
    形状角形厚さt(mm)15
  • ガス検知管 北川式/光明理化

    ガス検知管

    北川式/光明理化
    2,598税込2,858
    1箱(5本)
    12日以内出荷
    種別174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用測定範囲一酸化窒素:10~300ppm、窒素酸化物:1~40ppm使用検知管名174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用測定回数【1箱】5測定ガス一酸化窒素、素酸化物アズワン品番8-5353-39
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    3,198税込3,518
    1箱
    13日以内出荷
    種別100B プロパンアズワン品番9-801-86
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    3,498税込3,848
    1箱
    当日出荷
    種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレンアズワン品番2-1305-20
  • エレクトロポレーションキュベット BIORAD

    エレクトロポレーションキュベット

    BIORAD
    118,999税込130,899
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。大腸菌やバクテリアの高効率形質転換に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
    種別(1mmキュベット)アズワン品番2-8340-08
  • エレクトロポレーションキュベット BIORAD

    エレクトロポレーションキュベット

    BIORAD
    118,999税込130,899
    1箱(250個)
    8日以内出荷
    Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。動物細胞に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
    種別(4mmキュベット)アズワン品番2-8340-06
  • エレクトロポレーションキュベット BIORAD

    エレクトロポレーションキュベット

    BIORAD
    118,999税込130,899
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。酵母に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
    種別(2mmキュベット)アズワン品番2-8340-04
  • 酸素濃縮器 マールス

    酸素濃縮器

    マールス
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    PSA(吸着)方式で特殊なゼオライトの入った筒のなかで、加圧と減圧を繰り返し空気中の窒素と酸素を分離させ、高濃度酸素の供給ができます。オイルレスコンプレッサーを使用しており低騒音です。植物育成、魚類飼育、分析・培養機器等への酸素供給源として使用できます。
    種別P-5L電源AC100V 50/60Hz吐出圧力(MPa)0.05MPa流量(L/min)5~15L/minサイズ(mm)520×200×550アズワン品番3-3327-01酸素濃度(%)45~90
  • 卓上型 COD&吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 COD&吸光光度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    379,800税込417,780
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
    付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
  • 卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    249,800税込274,780
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて) 先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
    付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
  • 卓上型 吸光光度計(排水用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 吸光光度計(排水用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    319,800税込351,780
    1個ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
    付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
  • 卓上型 吸光光度計(多目的用途) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 吸光光度計(多目的用途)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    269,800税込296,780
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
    付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、溶存酸素測定用60mL試薬ビン、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
  • クリーンルーム用サンプリングバッグ アズワン

    クリーンルーム用サンプリングバッグ

    アズワン
    69,100税込76,010
    1箱(40枚×25袋)
    12日以内出荷
    1袋ずつ密閉されていますので、開封するまで無菌性が保たれています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
  • エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング付属品低流量オリフィスアダプター仕様【内臓流量計】差圧式材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
  • マリネリ容器 アズワン

    マリネリ容器

    アズワン
    16,200税込17,820
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    ゲルマニウム半導体検出器の放射線センサが入る、くぼみを設けた測定容器です。
  • サンプリングバッグ アズワン

    サンプリングバッグ

    アズワン
    57,400税込63,140
    1箱(500枚×2袋)
    12日以内出荷
    1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。食品用ホモジナイザーで使用できます。
    仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)容量(mL)1650耐熱温度(℃)-100~+80サイズ(mm)178×305
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    49,896税込54,886
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
    減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)(入口/出口)25/0.6
  • 圧力調整器 ユタカ(Crown)

    圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    56,980税込62,678
    1個
    33日以内出荷から93日以内出荷
    ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。
    仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)2.1タイプボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX)継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)流量25L/min
  • 酸素モニタOXYMAN 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタOXYMAN

    泰榮エンジニアリング
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン上にグラフ表示、データ保存ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
  • 照度・輝度・放射照度計 アズワン

    照度・輝度・放射照度計

    アズワン
    167,500税込184,250
    1台
    8日以内出荷
    プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
    種別本体(データロガータイプ) HD2102.2Kアズワン品番1-2559-02
  • 吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
  • 三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。 ・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。
    トラスコ品番168-1919適合本体MP-W5P
  • フローカップ DINカップ2 elcometer

    フローカップ DINカップ2

    elcometer
    31,499税込34,649
    1台
    翌日出荷
    用途塗料や光沢剤などの粘度を測定トラスコ品番107-1221材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)2質量(g)480
  • ガスバック 両口(アメ色) アラム

    ガスバック 両口(アメ色)

    アラム
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    材質天然ゴム容量(L)4
  • ガスバック 両口(アメ色) アラム

    ガスバック 両口(アメ色)

    アラム
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • スペアカセット 近江オドエアーサービス

    スペアカセット

    近江オドエアーサービス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • におい袋 近江オドエアーサービス

    におい袋

    近江オドエアーサービス
    56,980税込62,678
    1箱(3枚×100組)
    7日以内出荷
    におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
    材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)250×250容量(L)3
  • テドラーバッグ 2ツ口 近江オドエアーサービス

    テドラーバッグ 2ツ口

    近江オドエアーサービス
    1,998税込2,198
    1枚
    11日以内出荷
    耐熱温度(℃)約100(連続使用時)
  • ガス採取器用 遠隔採取管(5m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)

    光明理化
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷
  • ガス採取器用 遠隔採取管(10m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(10m)

    光明理化
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
  • 地下浸透用延長採取管 ガステック

    地下浸透用延長採取管

    ガステック
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
分析・環境・測定器具