126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオジム磁石 角型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 角型 (10個入)

    マグエバー
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 丸型 マグエバー

    ネオジム磁石 丸型

    マグエバー
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 角型 マグエバー

    ネオジム磁石 角型

    マグエバー(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。 薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力キャップマグネット マグエバー

    超強力キャップマグネット

    マグエバー
    579税込637
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウ

    ネオジム磁石 角型 プレート

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
    用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に材質ネオジム磁石
  • ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 マグエバー

    ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴

    マグエバー(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 丸型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 丸型 (10個入)

    マグエバー
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムキャップマグネット マグテック

    ネオジムキャップマグネット

    マグテック(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
    用途・吸着用キャップスチールマグネットネオジム磁石
  • ネオジム磁石プレートキャッチ(角形) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ(角形)

    マグナ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。
    用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石
  • ネオジム磁石 丸型 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型

    二六製作所
    259税込285
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
  • ネオジウム磁石 BeHAUS

    ネオジウム磁石

    BeHAUS(3件のレビュー)
    469税込516
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な磁力、機械的強さに優れています。
    用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

    TRUSCO
    1,995税込2,195
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー

    サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石

    マグエバー
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムマグネット(四角型) ジョー・プリンス竹下

    ネオジムマグネット(四角型)

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・マグネット面が取付面に対して平行になります。
    用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイント磁石 マグナ

    ボールジョイント磁石

    マグナ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ボール状の関節部分が180°以上可動します。
    用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
  • ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形)

    マグナ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
    用途センサーやモーター部品として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ

    キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

    マグナ
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。
    用途吸着用。形状マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ネオジウム磁石 マグネットプラン

    丸型ネオジウム磁石

    マグネットプラン
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コバルト磁石 マグネットプラン

    丸型コバルト磁石

    マグネットプラン
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 マグナ

    サマリウムコバルト磁石

    マグナ
    2,498税込2,748
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
    用途センサーやモーター部品として。
  • ネオジム磁石 角型 マグナ

    ネオジム磁石 角型

    マグナ
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    形状角型マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1パック(10個)
    当日出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • ネオジム磁石 丸型(皿穴付) 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型(皿穴付)

    二六製作所
    769税込846
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状丸型(皿穴付)シルバー表面処理Niメッキねじ穴数1着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
  • 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R マグエバー

    吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R

    マグエバー
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジウムマグネット 15mm サンノート

    ネオジウムマグネット 15mm

    サンノート
    118税込130
    1袋(6個)
    当日出荷
    窪みがあるため掴みやすく、簡単に取り外しができます。ご家庭・オフィス・学校など、さまざまな場面で使用していただけます。
    材質ポリスチレン・ネオジム磁石クリアサイズ(mm)約縦15×横15×幅7
  • ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付)

    マグナ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。
    用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
  • ネオジム磁石 角型 二六製作所

    ネオジム磁石 角型

    二六製作所
    379税込417
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
  • ネオジム磁石 丸型 マグナ

    ネオジム磁石 丸型

    マグナ
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    3,353税込3,688
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
  • ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形キャップ付) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形キャップ付)

    マグナ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。
    用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
  • サマコバ磁石 角型 二六製作所

    サマコバ磁石 角型

    二六製作所
    529税込582
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
  • ネオジム磁石 リング型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 リング型 (10個入)

    マグエバー
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石適合ねじM1.6
  • サマリウムコバルト磁石 BeHAUS

    サマリウムコバルト磁石

    BeHAUS(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
    用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類サマリウムコバルト磁石
  • ネオジム磁石 丸型 マグエバー

    ネオジム磁石 丸型

    マグエバー
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット ZATTA

    丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット

    ZATTA
    669税込736
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ネジ穴付きでしっかり固定できる強力マグネットです。超強力ネオジム磁石採用で高い吸着力を実現。皿ネジ対応でネジ頭が飛び出しにくく見た目もすっきり。コンパクトながら強力に固定でき、省スペースで設置可能。ネジ固定と磁力の組み合わせで安定した取り付け。ニッケルメッキ仕上げでサビに強く耐久性に優れる。取り付け・取り外しが簡単でメンテナンスもしやすい
    用途DIY・家具・設備・工具収納など幅広い用途に材質マグネット:ネオジム磁石厚さ(mm)5シルバー
  • ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ

    ネオジム磁石 プレートキャッチ

    マグナ
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。
    マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンマグネット マグナ

    ピンマグネット

    マグナ
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ネオジム磁石を使用した押しピン型のマグネット
    用途用途として、そのままピンとしてお役立ていただくことはもちろん、紙粘土などとともにクラフトとしてもご活用いただくことができます。シルバータイプネオジム磁石仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムキャップマグネット マグテック

    ネオジムキャップマグネット

    マグテック
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
    用途・吸着用タイプ段穴キャップスチールマグネットネオジム磁石

磁性材料』には他にこんなカテゴリがあります

希土類磁石