233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鋼板/グリーン焼付塗装 付属品木ねじ
1個
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)3 寸法A(mm)68.5 寸法F(mm)4.5 寸法E(mm)24.5 寸法B(mm)50 寸法C(mm)25 アズワン品番64-7966-11
1個
585 税込644
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)2.5 寸法A(mm)48.5 寸法F(mm)4.5 寸法E(mm)16 寸法B(mm)34.5 寸法C(mm)19 アズワン品番64-7966-10
1個
425 税込468
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)1.5 寸法A(mm)34 寸法F(mm)3.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)23 寸法C(mm)12 アズワン品番64-7966-08
1個
290 税込319
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)2 寸法A(mm)40 寸法F(mm)4 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28 寸法C(mm)15 アズワン品番64-7966-09
1個
320 税込352
翌日出荷

材質真鍮 ねじピッチ(mm)27 仕上ミガキ 取付穴径(Φmm)3 適合扉厚(mm)28~33
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA951EW-11 プレート寸法(mm)35×60 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
820 税込902
当日出荷

ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。
穴径(Φmm)3.5 全高(mm)40 プレート寸法(mm)48 適合パイプ径(Φmm)19
1枚
625 税込688
翌日出荷

使用ビス径Φ3.5mm。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。
全高(mm)43 プレート寸法(mm)67 適合パイプ径(Φmm)38
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

エスコ戸当り
取付ねじ付(トラスタッピンねじΦ4×35(2本))。ヘアーライン仕上げ。荷物のすべり落ちを防ぐストッパー付。
材質本体:ステンレス(SUS304) 先端:合成ゴム プレート寸法(mm)50(W)×50(H) 穴径(mm)6 サイズ(Φmm)16×100 取付可能高さ(mm)参考:床仕上げ面+1700
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

エスコノブ
付属品:トラス小ねじ M4×30。トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
仕様マットブラック 材質アルミ サイズ(mm)20×25×20 有効ねじ深さ(mm)8 適合径範囲ドアノブ:トラス小ネジM4×30
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明 サイズ(mm)150×42 適合扉厚(mm)30~36 ねじサイズM3×32
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板 ホワイト 高さ(mm)18 奥行(mm)20.8
1個(1個)
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-351 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)35 開き角度(度)100 取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形) 入数2個
1セット(2個)
905 税込996
当日出荷

戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46 材質SUS304 全長(mm)312~549 寸法A(mm)135~180 寸法B(mm)455~500 開き角度(度)80~100 適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ 付属品木ねじ4.5×32(9本) サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6 アズワン品番64-2287-34
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 種類長蝶番 穴径(Φmm)3 使用ビス径(mm)2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷


1個
660 税込726
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上 付属品取付ねじ タイプ丸落し 径(Φmm)(芯棒)5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)8.5 取付穴径(Φmm)3
1個
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-352 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)35 開き角度(度)100 取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形) 入数2個
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 ブラック
1個
1,130 税込1,243
当日出荷


長さ(mm)76 幅(mm)49 エスコ品番EA951CJ-203 板厚(mm)1.5 ねじ穴数6
1個
440 税込484
当日出荷

1枚
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-353 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)35 開き角度(度)100 取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形) 入数2個
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 グレー
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

仕様全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-401 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)40 開き角度(度)95 取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形) 入数2個
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-261B 材質鉄(ニッケルメッキ) アズワン品番64-7966-26 カップ径(Φmm)26 開き角度(度)95 取付ねじサイズΦ3.5 入数2個
1セット(2個)
510 税込561
当日出荷

1枚
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品皿木ねじ/3.5×25mm 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)89 厚さ(mm)2 全長(mm)102 穴径(Φmm)6 穴数4 アズワン品番65-2284-43
1枚
1,060 税込1,166
翌日出荷

長さ(mm)51 幅(mm)48.2 エスコ品番EA951CN-1 板厚(mm)2.7 ねじ穴数0
1個
285 税込314
当日出荷

1個
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)