カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(29)
- 0.2~0.4未満(26)
- 0.4~0.6未満(21)
- 1~2未満(40)
- 2~3未満(39)
- 3~4未満(17)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(95)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(9)
- 10~20未満(175)
- 20~30未満(186)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(23)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- アズワン(113)
- 瑞穂化成工業(81)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- エム・あい(31)
- 三商(31)
- ニッコー(27)
- 小泉製麻(23)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- BOLL(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ

細口瓶ケミカルコック付
瑞穂化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
PE 1口缶 (中栓・キャップ付)
シービープラス¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷材質:ポリエチレン容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×110×265TKG品番9-0254-0501TKG品番(2017)6-0234-0501
万能携行缶用キャップ
BOLL(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷メーカーの万能携行缶用のキャップです。寸法(mm)H130×W100×D30RoHS指令(10物質対応)対応
カラーキャップ 扁平缶用
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷内溶液識別用カラーキャップです。付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)質量(g)25適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
ラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし)
アズワン¥1,740税込¥1,9141個3日以内出荷コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。仕様活栓付き、目盛りなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴムタイプソフトタイプ口内径(Φmm)33.5
扁平缶 広口瓶(目盛りなし)
アズワン¥2,772~税込¥3,049~1個翌々日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE口内径(Φmm)96
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷から6日以内出荷仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)
アズワン(1件のレビュー)¥4,475税込¥4,9231個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なし容量(L)20口内径(Φmm)175アズワン品番5-033-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
強化びん PP
TGK(東京硝子器械)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から8日以内出荷20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。材質(本体)ポリプロピレンコポリマー使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPEオートクレーブの可否可
ブロックスタンク 20L
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981缶8日以内出荷高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。仕様●肩高(mm):320材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製質量(kg)1.4色本体・キャップ:ナチュラル容量(L)20全高(mm)348キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250
扁平缶用ノズルセット
瑞穂化成工業¥569税込¥6261個5日以内出荷瑞穂化成工業の「0205.0206.0191 扁平缶ノズル無5L・10L」両口扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出用です適合No.0202、No.0203、No.0205、No.0206材質ポリエチレン(PE)品番2043N容量(L)5/10用アズワン品番63-1278-26
かんたんに開閉できるキャップ
三宅化学¥499税込¥5491個6日以内出荷めんどうなキャップの付け外しを解消するキャップです。灯油缶・水缶の口ネジ50mmに適合。用途灯油キャップ 水缶キャップ材質ポリエチレン寸法(mm)75×60×40内径(Φmm)【キャップ】36
簡ポリ 片手で簡単 液体ポリ容器スタンド
緑興産¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷楽々ツール、片手で簡単、腰痛予防に!!。めっき加工で錆びにくくなっています。作業時の腰にかかる負担を軽減します。用途液体ポリ容器の内容物を楽に小分けに移し替えることが出来ます。材質SR235 鉄筋コンクリート鉄網寸法(mm)【本体】390×430×495【カゴ部】350×350×180質量(kg)3表面処理HDZ55 溶融亜鉛めっき
簡カン 片手で簡単 一斗缶スタンド
緑興産¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷楽々ツール、片手で簡単、腰痛予防に!!。めっき加工で錆びにくくなっています。作業時の腰にかかる負担を軽減します。用途一斗缶の内容物を楽に小分けに移し替えることが出来ます材質SR235 鉄筋コンクリート鉄網寸法(mm)【本体】390×430×495【カゴ部】260×260×230質量(kg)3表面処理HDZ55 溶融亜鉛めっき
ポリエチレン タンクHN
シービープラス¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷ノズルは別売りです。ポリエチレン タンクHN用ノズル5・10L用【コード:984000180】/20L用【コード:984000190】
ポリ容器
エスコ¥740税込¥8141個翌々日出荷ふたはネジ式。アルコール製剤(エタノール製剤)(約80%含有まで)使用可能。材質HDPE (高密度ポリエチレン)寸法(mm)93×147×222 (H)容量(mL)2245質量(g)132口内径(Φmm)31
バロンボックス
小泉製麻¥629税込¥6921個欠品中別売の専用外装段ボールケースを利用すれば、破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。容器表面にエンボス加工が施してあり、展開時の白化や傷の発生を軽減するほか、容器が滑りにくく持ちやすくなっています。材質PE容量(L)20規格食品衛生法適合口内径(Φmm)32外寸(mm)285×285×285
ステンレス缶スタンド 扁平缶用(20L) SKC-17 液体注入補助具
エム・あい¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。扁平缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ370(250)×425(320)×860(415)有効内寸(mm)容器枠/200×360×385ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器扁平缶20L
ステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具
エム・あい¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。浅型段ボール(BIB)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器浅型段ボール20L
ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具
エム・あい¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。バッグインコンテナー(BIC)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器バッグインコンテナー(BIC)20L
抗菌ボルディウォータータンク5
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)色ベージュ質量(g)320容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×260
NEWボルディウォータータンク10
CAPTAIN STAG¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から4日以内出荷広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×145×295
ウォータータンコンテナ GEN2
RotopaX(ロトパックス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3Gその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2色タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2TAN-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォータータンコンテナ
RotopaX(ロトパックス)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PMその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)241.3×336.55×76.2色タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1ガロン) 3.785型番PRX-1TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォータータンコンテナ
RotopaX(ロトパックス)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3Gその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2色タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ブルーコンテナ
RotopaX(ロトパックス)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2DEF。Rotopaxのブルーコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:ブルーコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-PRX-FGSKその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2色ブルー備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2DEFキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ブルーコンテナ GEN2
RotopaX(ロトパックス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2DEF。Rotopaxのブルーコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:ブルーコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:342.9×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-PRX-FGSKその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2色ブルー備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)型番PRX-2DEF-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1