3,042件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワンダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズアズワン
3,390税込3,729
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
空気・液体に使用できます。
材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズイシグロ(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
ルアーフィッティング(硬質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(硬質チューブ向け)アイシス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
PPコック サンプラテックPPコックサンプラテック(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム適合ホース内径(Φmm)15~16
径違管 TGK(東京硝子器械)径違管TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
PPチューブコネクターテーパー T型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー T型サンプラテック(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状T型
リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ イシグロリング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズイシグロ
79税込87
1個
当日出荷
仕様ソロバン玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ホースエルボー アズワンホースエルボーアズワン
2,070税込2,277
1箱(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
PVCナット アラムPVCナットアラム
189税込208
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
トラスコ品番818-6659材質PVC(塩化ビニール樹脂)厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2
ホースジョイント ニップル(PP製) ワモトホースジョイント ニップル(PP製)ワモト
619税込681
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
チェックバルブSB 三商チェックバルブSB三商(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
アラムミニハーフエルボ アラムアラムミニハーフエルボアラム(2件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント ブッシング(PP製) ワモトホースジョイント ブッシング(PP製)ワモト
769税込846
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
PVCニップル用パッキン アラムPVCニップル用パッキンアラム
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
ミニフィッティング I型異径 アイシスミニフィッティング I型異径アイシス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
アラムミニコネクターL型 アラムアラムミニコネクターL型アラム
539税込593
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型サンプラテック(4件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
ボールバルブ ねじ込み型/ソケット型タイプ 旭有機材ボールバルブ ねじ込み型/ソケット型タイプ旭有機材
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
プラスチックカップリング セット アラムプラスチックカップリング セットアラム(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
ルアーフィッティング アラムルアーフィッティングアラム(1件のレビュー)
849税込934
1組(10個)
当日出荷から5日以内出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
材質PPオートクレーブの可否可能
アラムジョイナーT型 アラムアラムジョイナーT型アラム(1件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
LOK継手(ナット) フジキンLOK継手(ナット)フジキン
279税込307
1個
当日出荷
材質ステンレス(ASTM316)種別ナット
アラムインラインフィルターN アラムアラムインラインフィルターNアラム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,682税込12,850
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
PTFE オスジョイント フロンケミカルPTFE オスジョイントフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
TPXチューブジョイント Y型 アラムTPXチューブジョイント Y型アラム(1件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
パネルユニオン コクゴパネルユニオンコクゴ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
2方,3方コック レオナ2方,3方コックレオナ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)耐圧(bar)1(最大)
PTFE ニップル フロンケミカルPTFE ニップルフロンケミカル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
PVCニップル 三商PVCニップル三商
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVCねじ規格PT1/2
ルアーアダプター VRシリーズ アイシスルアーアダプター VRシリーズアイシス
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Companyアズワン 超小型カップリング(インサート)Colder Products Company(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
共通摺合縮小アダプター アズワン共通摺合縮小アダプターアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP形状L字管
ダイヤフラム式チェックバルブ アイシスダイヤフラム式チェックバルブアイシス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
耐圧(Pa)1000k
プラスチックカップリング インサート アラムプラスチックカップリング インサートアラム
389税込428
1個
当日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
ミニフィッティング I型同径 アイシスミニフィッティング I型同径アイシス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
パネルユニオン コクゴパネルユニオンコクゴ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ イシグロ黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズイシグロ
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック