カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(575)
- アズワン(459)
- アラム(247)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(173)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(114)
- TGK(東京硝子器械)(106)
- アイシス(90)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ダイヤフラム式マイクロチェックバルブ
アイシス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用超小型逆流防止コネクターです。仕様最大径×L(mm):4.8×11.5、Cracking pressure(Pa):0.2kTGK品番0007229659材質ボディ/PP、弁/シリコン使用温度(℃)+4~48適合チューブ内径(Φmm)軟質チューブ/1/16”~2mm、半硬質チューブ/2アズワン品番61-0478-52
インナーチューブ
アラム¥579~税込¥637~1組(10個)当日出荷から10日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
アラムチューブコネクター異径
アラム¥749~税込¥824~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS、REACH規制に対応したポリプロピレンを使用した異径の軟質チューブ用コネクターです。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂三方コック(ロック締め)
アズワン¥7,290税込¥8,0191個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
フローコントロールピンチバルブ
アズワン¥4,039~税込¥4,443~1個当日出荷流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
PTFE異径ニップル NR0087シリーズ
フロンケミカル¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート
ケニス¥1,798~税込¥1,978~1個(1個)当日出荷から3日以内出荷インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc
アズワン¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
フローインジケーター
TGK(東京硝子器械)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷液体や気体の流れが一目でわかります。材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
アラムPVDFハーフコネクター
アラム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
Nジョイナー
アラム¥979~税込¥1,077~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ)
アラム¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷から5日以内出荷アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレン最大径(Φmm)タケノコ:2.4適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ径(Φmm)1.6
Zユニオンシリーズ スリーブ
ウシオユーテック¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。材質POM最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
PTFEチューブアダプター 接続タイプ
コクゴ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
クサビ型特殊弁構造
コクゴ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
PTFE ミニニードルバルブL型
コクゴ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から7日以内出荷ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。使用圧力(MPa)0.2以下
PPスプリング式ボールチェックバルブ
三商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
オスルアーロックフィッティング
三商¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格プラグ
アダプターフィッティング VFシリーズ
アイシス¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷アダプターネジ付きのチューブフィッティングです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
カラフルチューブクランプ HR340シリーズ
アイシス¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から翌々日出荷親指で押すだけで、SサイズはON/OFF調整、MとLサイズはCLOSEまで12段階の流量調節ができます。
超小型カップリング
アラム¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。仕様PP・弁付き材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
アラムジョイナーT型
アラム(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(10個)当日出荷アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ユニオンエルボ
フロンケミカル¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。仕様適用流体:酸、アルカリなど材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
アラムミニハーフコネクターMHS40M6 10ケイリ
アラム¥349税込¥3841袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M6並目最小内径(Φmm)2.5適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】138%使用温度常温域先端径(Φmm)4
フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング
フロンケミカル¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。用途実験用材質PTFE