3,042件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ イシグロ黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズイシグロ
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
CTFEルアーフィッティング アズワンCTFEルアーフィッティングアズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
コネクター(バリューパック・異径型) アズワンコネクター(バリューパック・異径型)アズワン
2,420税込2,662
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
アラムインラインフィルター アラムアラムインラインフィルターアラム
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!
フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
5,598税込6,158
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE メクラプラグフロンケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ねじ込継手異径オスメスソケット コクゴねじ込継手異径オスメスソケットコクゴ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
GESコネクター コクゴGESコネクターコクゴ
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
PPハーフエルボ 三商PPハーフエルボ三商(1件のレビュー)
429税込472
1セット(10個)
当日出荷から16日以内出荷
材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
ミニコネクター L型 三商ミニコネクター L型三商(1件のレビュー)
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質ポリプロピレン
アラムジョイナーY型 アラムアラムジョイナーY型アラム
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
フローモニター サンプラテックフローモニターサンプラテック(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン型番2494適合チューブ内径(Φmm)6~11
PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカルPTFE二方バルブ圧入型フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
チューブL型ジョイント アズワンチューブL型ジョイントアズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1袋(12個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
コネクターT型(バリューパック) アズワンコネクターT型(バリューパック)アズワン(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)形状T型
PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ニップルアズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN PP ネジ継手 ソケットアズワン
289税込318
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズアズワン
1,140税込1,254
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
TPXチューブジョイント T型 アラムTPXチューブジョイント T型アラム(1件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプT型材質TPX(ポリメチルペンテン)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフィッティング Y型同径 アイシスミニフィッティング Y型同径アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
ホースジョイント ソケット(PP製) ワモトホースジョイント ソケット(PP製)ワモト
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
フローモニター 三商フローモニター三商(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
液体の流れを目で確認!
材質本体:アクリル、羽:ポリプロピレン
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
419税込461
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用タイプオスルアーロック
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL(1件のレビュー)
879税込967特価
1袋(10個)
当日出荷
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
フローモニター バークルフローモニターバークル
3,366税込3,703
1個
当日出荷から12日以内出荷
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質羽根/PP(ポリプロピレン)質量(g)約15チューブ径(Φmm)Φ6~11
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)
1,898税込2,088
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。
材質PPタイプT型
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
WESコネクター コクゴWESコネクターコクゴ
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
超小型カップリング(ボディ) Colder Products Company超小型カップリング(ボディ)Colder Products Company(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)仕様アセタール・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
三方コックガラスコック アズワン三方コックガラスコックアズワン(1件のレビュー)
10,296税込11,326
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
ミニハーフエルボ アラムミニハーフエルボアラム
649税込714
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズアズワン
1,140税込1,254
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型同径
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ フロン工業PTFEチューブアダプター F-5005シリーズフロン工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から63日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
ルアーフィッティング アズワンルアーフィッティングアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ホースニップル アズワンホースニップルアズワン(3件のレビュー)
851税込936特価
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠ねじ規格JIS規格B0203:1999による
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック