絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリアミド6 ハーフジョイント 三商

    ポリアミド6 ハーフジョイント

    三商
    819税込901
    1セット(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
  • バルブ 密閉式 SPシリーズ スギヤマゲン

    バルブ 密閉式 SPシリーズ

    スギヤマゲン
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
  • PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズ フロン工業

    PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズ

    フロン工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
  • 超小型カップリング(ボディ) Colder Products Company

    超小型カップリング(ボディ)

    Colder Products Company(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
    仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプボディ使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ接続型

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
  • フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワン

    フッ素樹脂三方コック(ロック締め)

    アズワン
    7,290税込8,019
    1個
    当日出荷
    ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
    仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
  • TEFEN PP ネジ継手 異径ソケット アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 異径ソケット

    アズワン
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリオスメスエルボ アズワン

    PP ネジ継手 ポリオスメスエルボ

    アズワン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • Zユニオン貫通ハーフ ウシオユーテック

    Zユニオン貫通ハーフ

    ウシオユーテック
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン

    ウシオユーテック
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • ねじ込継手ブッシング コクゴ

    ねじ込継手ブッシング

    コクゴ
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • チューブコネクターTPX コクゴ

    チューブコネクターTPX

    コクゴ
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
  • メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ アイシス

    メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ

    アイシス
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
  • スナップロックリング アイシス

    スナップロックリング

    アイシス
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
    サイズ11Φ×11mmアズワン品番61-0479-74
  • PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズ フロン工業

    PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズ

    フロン工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
  • インナーチューブ アラム

    インナーチューブ

    アラム
    579税込637
    1組(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • ETFEコーン アズワン

    ETFEコーン

    アズワン
    10,791税込11,870
    1袋(5個)
    当日出荷
    フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
    材質ETFE(フッ素樹脂)
  • 異径 ユニオン フロウエル

    異径 ユニオン

    フロウエル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • PTFEメクラ栓 アズワン

    PTFEメクラ栓

    アズワン
    1,890税込2,079
    1袋(3個)
    当日出荷
    PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ピンチコックモール式 アズワン

    ピンチコックモール式

    アズワン
    2,079税込2,287
    1セット(10個)
    当日出荷
  • アラムジョイナーT型 アラム

    アラムジョイナーT型

    アラム(1件のレビュー)
    859税込945
    1袋(10個)
    当日出荷
    アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムチューブコネクター異径 アラム

    アラムチューブコネクター異径

    アラム
    749税込824
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS、REACH規制に対応したポリプロピレンを使用した異径の軟質チューブ用コネクターです。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE ユニオンティ フロンケミカル

    PTFE ユニオンティ

    フロンケミカル
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • PTFEカップリング フロンケミカル

    PTFEカップリング

    フロンケミカル
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
    材質PTFE
  • コネクターY型(バリューパック) アズワン

    コネクターY型(バリューパック)

    アズワン
    2,110税込2,321
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)形状Y型
  • フローインジケーター Kartell(カルテル)

    フローインジケーター

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
    仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/secTGK品番198-19-62-01材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)口内径(Φmm)3口外径(Φmm)5.5フロート赤球接続管内径(Φmm)6.5~10アズワン品番4-3145-02
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート

    アズワン
    89税込98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc

    アズワン
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc アズワン

    TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc

    アズワン
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    119税込131
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PCTFEメス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEメス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
  • PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEオス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    材質フッ素樹脂(PCTFE)
  • アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ) アラム

    アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ)

    アラム
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレン最大径(Φmm)タケノコ:2.4適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ径(Φmm)1.6
  • PPスプリング式ボールチェックバルブ 三商

    PPスプリング式ボールチェックバルブ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
  • オスルアーロックフィッティング 三商

    オスルアーロックフィッティング

    三商
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
    規格プラグ
  • PPハーフコネクター 三商

    PPハーフコネクター

    三商
    399税込439
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
    材質ポリプロピレン
  • PTFE三方ストップコック 三商

    PTFE三方ストップコック

    三商
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • チューブ用ストッパープラグ VSPシリーズ アイシス

    チューブ用ストッパープラグ VSPシリーズ

    アイシス
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用ミニフィッティングL型です。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
  • ダイヤフラム式マイクロチェックバルブ アイシス

    ダイヤフラム式マイクロチェックバルブ

    アイシス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用超小型逆流防止コネクターです。
    仕様最大径×L(mm):4.8×11.5、Cracking pressure(Pa):0.2kTGK品番0007229659材質ボディ/PP、弁/シリコン使用温度(℃)+4~48適合チューブ内径(Φmm)軟質チューブ/1/16”~2mm、半硬質チューブ/2アズワン品番61-0478-52
  • PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ フロン工業

    PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ

    フロン工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック