絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CTFEチューブ接続型3方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型3方コック

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クサビ型特殊弁構造 コクゴ

    クサビ型特殊弁構造

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
  • シリコンロートアダプター 三商

    シリコンロートアダプター

    三商
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PTFEニップル 三商

    PTFEニップル

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な規格よりお選び頂けます。
  • アダプターフィッティング VFシリーズ アイシス

    アダプターフィッティング VFシリーズ

    アイシス
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    アダプターネジ付きのチューブフィッティングです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
  • PTFE異径カップリング F-2311シリーズ フロン工業

    PTFE異径カップリング F-2311シリーズ

    フロン工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE異径カップリングは左右メステーパーネジが異径となっており径違い接続に便利です。
  • PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズ フロン工業

    PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズ

    フロン工業
    2,998税込3,298
    1パック(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
    通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
  • ストップコックバルブ 二方コック 三商

    ストップコックバルブ 二方コック

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ接続口オス、メス
  • リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ イシグロ

    リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ

    イシグロ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様樹脂管用ポリ玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEEKナット アズワン

    PEEKナット

    アズワン
    22,300税込24,530
    1袋(5個)
    当日出荷
    フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
    材質PEEK樹脂
  • 超小型カップリング アラム

    超小型カップリング

    アラム
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
    用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • ミニチュアボールバルブ アズワン

    ミニチュアボールバルブ

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)種別メネジ
  • PTFE ユニオンエルボ フロンケミカル

    PTFE ユニオンエルボ

    フロンケミカル
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE仕様適用流体:酸、アルカリなど
  • フローコントロールピンチバルブ アズワン

    フローコントロールピンチバルブ

    アズワン
    4,039税込4,443
    1個
    当日出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • コネクターI型(バリューパック) アズワン

    コネクターI型(バリューパック)

    アズワン
    1,560税込1,716
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)形状I型
  • T字管(ゴム止め付き) アズワン

    T字管(ゴム止め付き)

    アズワン
    1,386税込1,525
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • フローモニタ アラム

    フローモニタ

    アラム
    999税込1,099
    1個(1個)
    当日出荷
    液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
    材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP
  • ステンレス継手(ブッシング) アラム

    ステンレス継手(ブッシング)

    アラム
    429税込472
    1個(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット

    アズワン
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンエルボ

    アズワン
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP締込継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PP締込継手 オスストレート

    アズワン
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • TEFEN PP締込継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN PP締込継手 オスエルボ

    アズワン
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワン

    PP ネジ継手 ポリブッシュ

    アズワン
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • フローモニター FM-1 サンプラテック

    フローモニター FM-1

    サンプラテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。69kPa以下の圧力でご使用下さい。液体・気体の流れの確認に。
    仕様●適用チューブ内径(mm):6~11Φ●呼称:FM-1●羽根:ポリプロピレン製●材質/仕上:ポリプロピレン、アクリロニトリルスチレン共重合体●原産国:日本●コード番号:557-6245アズワン品番67-2210-85
  • ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコ

    Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
    仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
  • ヘルール異径ホースアダプタ 316L-HSAD-CXシリーズ 大阪サニタリー

    ヘルール異径ホースアダプタ 316L-HSAD-CXシリーズ

    大阪サニタリー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    食品用配管部材。内外#320~#400。バフ研磨仕上げ
  • フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
    トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
  • Nジョイナー アラム

    Nジョイナー

    アラム
    979税込1,077
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
  • PTFEスリーシール式ジョイント フロンケミカル

    PTFEスリーシール式ジョイント

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
    材質PTFE
  • チューブコネクター(太径) I型異径 アイシス

    チューブコネクター(太径) I型異径

    アイシス
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
  • Zユニオンシリーズ スリーブ ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ スリーブ

    ウシオユーテック
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PP製は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM製は耐摩擦・耐摩耗性に優れています
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • ニップル コクゴ

    ニップル

    コクゴ
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴ

    PTFEチューブアダプター 接続タイプ

    コクゴ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
  • PVCニップル用ナット 三商

    PVCニップル用ナット

    三商
    159税込175
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたPVC製。PVCニップル各サイズ共通なのでコストダウンが可能。
    材質PVC仕様PVCニップル全サイズ共通ねじ規格PS1/2
  • ミニコネクター T型 三商

    ミニコネクター T型

    三商
    519税込571
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
  • クイック脱着コネクター 三商

    クイック脱着コネクター

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    PE製で左右の鍔間はオス・メスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。軟質チューブ用です。
    入数(個)10
  • PTFEチューブアダプター 三商

    PTFEチューブアダプター

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック