カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(574)
- アズワン(461)
- アラム(247)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(173)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(115)
- TGK(東京硝子器械)(106)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ
フロンケミカル¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ
エム・テクニック¥71,980税込¥79,1781個当日出荷エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。仕様●サイズ:1S×1S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃アズワン品番65-9541-61
ミニコネクター MC-10Y(Y型)10個入 MCYシリーズ
アラム¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入
アイシス¥5,599税込¥6,1591袋(10個)7日以内出荷基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
エフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷仕様●呼び径:9.52●10mm保温カバー付き●画像は代表画像です。アズワン品番65-5711-33
Cトラップ 小型空調機用
コンドーFRP工業¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷個別空調用の小型空調機では、ドレン管からの空気の逆流を防止する措置が講じられていない事例が多いのが現状です。C・トラップを空調機毎に取り付けることによって、ドレン管を通じての空気の逆流を防止し、室内環境の汚染を防止することができます。自動エアー抜き弁の排水や電気温水器の膨張水排水等のトラップとして、様々な用途にご使用頂く事ができます。耐熱温度(℃)90アズワン品番64-1052-23
PPハーフエルボ
アラム¥649~税込¥714~1組(10個)4日以内出荷材質は食品規格に適合したPP製で、RoHS・REACH規制に適合しています。材質PP適合規格RoHS規制・REACH規制RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル PVS25R12 1"
TGK(東京硝子器械)¥259税込¥2851個8日以内出荷各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC規格1"ねじ規格PT1/2適合ホース内径(Φmm)25
ノンスピルカップリングボディ
TGK(東京硝子器械)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ
アズワン¥1,810~税込¥1,991~1袋(10個)当日出荷お求めやすい価格のチューブコネクター!用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプT型同径
スクリュージョイント Dシリーズ D 628シリーズ
BOLA¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。材質スクリューキャップ・Vリング/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE適合チューブ外径(Φmm)6.35(1/4")耐熱温度(℃)-20~+250耐圧(bar)10アズワン品番3-8246-03ねじサイズGL14
ミニフィッティング マルチポートF型同径
アイシス(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプマルチポ-トF型同径
Zユニオンシリーズ インナーチューブ
ウシオユーテック¥4,198~税込¥4,618~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
PTFEブラインドフランジ
コクゴ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
PTFEニードルバルブ装置用水平型
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から7日以内出荷ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
オールステンレス製コネクター
三商¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。種別I型材質SUS303
フローコントロールピンチバルブ
三商¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
GL18スクリュージョイントセット
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
ラブコック VLCLVUシリーズ
旭有機材¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷から12日以内出荷ボディ形状は八角形の為、スパナで配管接続が可能です。材質(本体)U-PVC(無可塑硬質塩化ビニル)最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)0~50
USL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズ
ユニバーサル¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
PTFE チューブコネクターI型 NR0080シリーズ
フロンケミカル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズ
フロン工業¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から14日以内出荷優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。