カテゴリ
絞り込み
材質
- ETFE:PP(1)
- PPS/PP(1)
- アルミ(6)
- ガラス(28)
- ゴム(17)
- シリコン(7)
- スチール(4)
- ステンレス(83)
- ヘッドナット:(ネジ規格)全長×ネジ部長×ヘッド部径()PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスと6×1オス):19×9×7。(1)
- ヘッドナット:(ネジ規格)全長×ネジ部長×ヘッド部径()PEE製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEE製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEE製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスと6×1オス):19×9×7。(1)
- 塩化ビニール(PVC)(19)
- 樹脂(1,107)
- 鋳鉄(3)
- 青銅(7)
- 黄銅(真鍮)(18)
ブランド
- フロンケミカル(568)
- アズワン(516)
- アラム(226)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(172)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(116)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- KITZ(キッツ)(28)
- climbing(クライミング)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PPホースニップル チーズタイプ
築地製作所¥539~税込¥593~1個7日以内出荷から12日以内出荷ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
PPホースニップル エルボタイプ
築地製作所¥519~税込¥571~1個7日以内出荷から10日以内出荷ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
Cトラップ 小型空調機用
コンドーFRP工業¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷個別空調用の小型空調機では、ドレン管からの空気の逆流を防止する措置が講じられていない事例が多いのが現状です。C・トラップを空調機毎に取り付けることによって、ドレン管を通じての空気の逆流を防止し、室内環境の汚染を防止することができます。自動エアー抜き弁の排水や電気温水器の膨張水排水等のトラップとして、様々な用途にご使用頂く事ができます。耐熱温度(℃)90アズワン品番64-1052-23
PPハーフエルボ
アラム¥649~税込¥714~1組(10個)4日以内出荷材質は食品規格に適合したPP製で、RoHS・REACH規制に適合しています。材質PP適合規格RoHS規制・REACH規制RoHS指令(10物質対応)対応
チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ
アズワン¥1,810~税込¥1,991~1袋(10個)当日出荷お求めやすい価格のチューブコネクター!用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプT型同径
チューブコネクター(太径) I型異径
アイシス¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
Zユニオンシリーズ スリーブ
ウシオユーテック¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷PP製は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM製は耐摩擦・耐摩耗性に優れています最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
ウシオユーテック¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
PTFEハーフチューブジョイント
コクゴ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
ニップル
コクゴ¥5,298~税込¥5,828~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
フローコントロールピンチバルブ
コクゴ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
PTFEチューブアダプター 接続タイプ
コクゴ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
PE三方ストップコック
三商(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
PP製異型太径コネクター
三商¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
ミニフィッティング
三商¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。材質ポリプロピレン
グリースレスバルブ
三商¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
ラブコック VLCLVUシリーズ
旭有機材¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷ボディ形状は八角形の為、スパナで配管接続が可能です。材質(本体)U-PVC(無可塑硬質塩化ビニル)最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)0~50
PFAメイル・エルボー F-2204シリーズ
フロン工業¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEハーフチューブジョイント F-2072シリーズ
フロン工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ
フロン工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から21日以内出荷ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
ワンタッチコック コッくん (R)
ミヤサカ工業¥48,300~税込¥53,130~1個当日出荷一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)規格JIS Z1607(B型口金)適合
ポリタンク専用コック(コッくん(R)ウォーター)
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。種別MPC-W2アズワン品番3-4811-02
エアーチェックバルブ(2個組)
アラム¥1,098税込¥1,2081組(2個)当日出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。材質本体/ナイロン、弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7
フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)
フロンケミカル¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から8日以内出荷PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
ステンレスピンチコック
アズワン(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)開口寸法(mm)25×15アズワン品番1-3296-01適合チューブ径(Φmm)~15
3方チェックバルブ
アイシス¥4,398税込¥4,8381袋(5個)当日出荷液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。 シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。材質本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン寸法(mm)41×22×17クラッキング圧力13.8~34.5kPa