1,523件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純水用(2極式)電気伝導率センサーカートリッジ HORIBA(堀場製作所)

    純水用(2極式)電気伝導率センサーカートリッジ

    HORIBA(堀場製作所)
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    低電気伝導率の測定が可能。(0.01~500 μS/cm) ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に 有機溶媒の測定も可能 手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。 専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)
    寸法(mm)Φ16×110(センサカートリッジ接液部)使用温度(℃)0~70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで)測定範囲(μS/cm)0.01~ 500(1μS/m ~ 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる保管環境大気中保管(乾燥状態にて)セル定数1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)
  • ラボ用DO校正キット HORIBA(堀場製作所)

    ラボ用DO校正キット

    HORIBA(堀場製作所)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
  • 光学式溶存酸素交換用メンブレン HORIBA(堀場製作所)

    光学式溶存酸素交換用メンブレン

    HORIBA(堀場製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • EC電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    85,980税込94,578
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵 4極式EC電極
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用 ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用 ガラスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    29,980税込32,978
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ガラスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から16日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    51,980税込57,178
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃温度補償自動電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポータブル多項目測定器用 DOセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器用 DOセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1本
    16日以内出荷
    HI 98194、HI 98195、HI 98196用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1本
    16日以内出荷
    HI 98194、HI 98195、HI 98196用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安定剤 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    安定剤

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,498税込7,148
    1個(25回分)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    9,998税込10,998
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 727用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 727用標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,998税込4,398
    1セット
    42日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 702用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 702用標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,498税込6,048
    1セット
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
    付属品pH電極(PE-11)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)本体寸法(mm)135×60×33精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)測定範囲(pH)0~14機能ホールド校正1点または2点(手動)
  • pH4.01校正標準液 カスタム

    pH4.01校正標準液

    カスタム
    999税込1,099
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水pH計(センサーなし) カスタム

    防水pH計(センサーなし)

    カスタム
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • 塩水用pHセンサー カスタム

    塩水用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    質量(g)50
  • pH計用標準センサー カスタム

    pH計用標準センサー

    カスタム
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)10
  • PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付) 佐藤計量器製作所

    PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付)

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1本(500mL)
    当日出荷
    各種PH計を校正する際に必要な標準液です。 pH9.18です。(JCSS証明付)
    用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)トラスコ品番166-4320セット内容JCSS証明付材質PE(ポリエチレン)全長(mm)155容量(mL)500ml外径(Φmm)80
  • DO電極 HORIBA(堀場製作所)

    DO電極

    HORIBA(堀場製作所)
    89,980税込98,978
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    防水形。水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用。
    測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)使用温度範囲(℃)0~40応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
  • 本体カバー HORIBA(堀場製作所)

    本体カバー

    HORIBA(堀場製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    22日以内出荷
    F-70シリーズ、DS-70シリーズの本体を保護する透明タイプのカバーです。
  • センサホルダ HORIBA(堀場製作所)

    センサホルダ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    電極スタンドアームへの取り付け用アタッチメント。
    適合【電極】9615-10D/9618-10D/9681-10D/9680-10D/9600-10D/5002A-10C/8001-10C/8002-10C/8003-10C/8004-10C/8005-10C/8006-10C/8007-10C/8008-10C/8009-10C/8010-10C/8011-10C/1512A-10C/8201-10C/8202-10C/8203-10C
  • ロングタイプ電極スタンド HORIBA(堀場製作所)

    ロングタイプ電極スタンド

    HORIBA(堀場製作所)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    フリーアーム式電極スタンド。(伸縮自在タイプ)
  • ロング電極キャップ HORIBA(堀場製作所)

    ロング電極キャップ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    適合【電極】9680-10D、9680S-10D
  • pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKK

    pH複合電極「キャルメモ」

    東亜DKK
    43,980税込48,378
    1本
    8日以内出荷
    一般用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
    リード線(m)1
  • 卓上型電気伝導率計 CMシリーズ 東亜DKK

    卓上型電気伝導率計 CMシリーズ

    東亜DKK
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したベーシック電気伝導率計。見やすい大型カスタムLCD表示。データメモリ機能(1000データ)付きです。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。スムーズな動きの電極スタンド付き
    仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。電源単3アルカリ電池4本、またはUSB給電(充電機能はありません)またはACアダプター(100~240V)本体質量(kg)約0.7測定方法交流2極法アズワン品番61-8518-26
  • ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ 東亜DKK

    ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ

    東亜DKK
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃リード線(m)1
  • ラコムテスターpH計 校正証明書付き Eutech(ユーテック)

    ラコムテスターpH計 校正証明書付き

    Eutech(ユーテック)
    46,980税込51,678
    1個
    30日以内出荷
    センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
    種別ラコムテスターpH計 防水型校正証明書一般校正
  • pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    種別交換用電極アズワン品番3-829-11
  • ペン型pH/導電率計 交換用電極 アズワン

    ペン型pH/導電率計 交換用電極

    アズワン
    14,300税込15,730
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用電極アズワン品番4-356-11
  • pH標準液 JCSS証明書付 佐藤計量器製作所

    pH標準液 JCSS証明書付

    佐藤計量器製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JCSS証明書(副)付
    用途pH計測定前の校正用容量(mL)500
  • ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度) ケニス

    ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
    寸法(mm)45×30×170測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃電源ボタン電池LR44×4測定項目EC、TDS、塩分、温度精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS±1LSD)温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃+1LSD機能測定状況や電池残量を表すアイコン表示校正EC/自動 最大3点測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・塩分・温度測定範囲(ppt)0.00~20.00(TDS)、0.0~10.0(塩分)防水性IP67
  • 食肉pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    食肉pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途食肉の処理工程でのpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他質量(g)43電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寿司pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    寿司pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途寿司米(酢飯)のpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)52電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワインpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ワインpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他質量(g)46電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    26,150税込28,765
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    23,400税込25,740
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。温度センサーが電極先端部にあるため、温度安定が早く、測定時間を短縮できます。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
  • TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型 testo(テストー)

    TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型

    testo(テストー)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    液体のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 小型のスティックタイプ。

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液