1,523件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75
  • TRX-999用標準ORP電極 TOKO(東興化学研究所)

    TRX-999用標準ORP電極

    TOKO(東興化学研究所)
    18,980税込20,878
    1個(1個)
    4日以内出荷
  • pH複合電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    25,980税込28,578
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • カルシウム標準液 CA-1000 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カルシウム標準液 CA-1000 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    用途CA-2031用 Ca:1000mg/L容量(mL)500
  • ナトリウム標準液 NA-1000 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ナトリウム標準液 NA-1000 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    容量(mL)500摘要NA-2011用 Na:1000mg/L
  • 陽イオン1、2価用溶離液(2L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン1、2価用溶離液(2L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
  • イオン強度調整剤 ISA-CA 500mL 143A333 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 ISA-CA 500mL 143A333

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    用途CA-2031用容量(mL)500
  • アンモニア標準液 NH4-1000 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アンモニア標準液 NH4-1000 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    適合AE-2041用 NH4:1000mg /L容量(mL)500
  • データ通信用ソフト A-Gas Japan

    データ通信用ソフト

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • 臭素イオン標準液 BR-1000 500mL 143C483 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    臭素イオン標準液 BR-1000 500mL 143C483

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,598税込3,958
    1個
    35日以内出荷
  • 卓上型水質計X HM-41X 本体のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-41X 本体のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲温度:0.0~100.0℃電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH,ORP,温度本体質量(g)約 700測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力電池寿命 約2500時間(推定値)機能校正履歴作成:最新1回分JIS規格JIS形式 I校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000型式承認番号計量法:第SS163号入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
  • 電気伝導率セル CT-57101A 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-57101A

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    70,980税込78,078
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)1S/~100S/、{10μS/c~1S/c}リード線長さ(m)1
  • 陰イオン用溶離液(PCI-211用5L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陰イオン用溶離液(PCI-211用5L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 陽イオン1、2価同時測定用ガードカラム 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン1、2価同時測定用ガードカラム

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
  • アナログ出力ケーブル1.5m 6548270K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アナログ出力ケーブル1.5m 6548270K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル1.5m
  • アナログ出力ケーブル 7433020K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アナログ出力ケーブル 7433020K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
  • AC-USBアダプタASSY 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    AC-USBアダプタASSY

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
  • pH12.46標準液 475mL×1本 Thermo Fisher Scientific

    pH12.46標準液 475mL×1本

    Thermo Fisher Scientific
    6,699税込7,369
    1本
    5日以内出荷
    仕様●容量:475mL×1本アズワン品番67-6597-53
  • アンモニア電極隔膜キャップ HORIBA(堀場製作所)

    アンモニア電極隔膜キャップ

    HORIBA(堀場製作所)
    20,980税込23,078
    1箱
    当日出荷
    適合機種複合形アンモニア電極5002S-10C交換用隔膜
  • バイアルラック (HI 839800用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    バイアルラック (HI 839800用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH8500-SA データ管理機能付き 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-SA データ管理機能付き 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    66,980税込73,678
    1セット
    7日以内出荷
    手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®;843)。 耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M KCLシャフト寸法(mm)Φ12×120
  • 410用電解液 3moL 250mL メトラー METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    410用電解液 3moL 250mL メトラー

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    TGK品番910-66-42-01容量(mL)250アズワン品番1-5101-03
  • ORP電極 TOKO(東興化学研究所)

    ORP電極

    TOKO(東興化学研究所)
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    用途TRX-999用投込ORP
  • Naイオンメーター標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)

    Naイオンメーター標準付属電極

    TOKO(東興化学研究所)
    49,980税込54,978
    1本
    26日以内出荷
    新開発センサ 小型電極でさらに応答性、再現性が向上
  • pH標準液 250mL 横河 横河電機

    pH標準液 250mL 横河

    横河電機
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    容量(mL)250
  • 光学式溶存酸素センサ HORIBA(堀場製作所)

    光学式溶存酸素センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    すぐれた性能で長寿命。JIS・ISOでも採用された※1光学式。光学式(発光位相測定法)だから様々な場面で取り扱いが容易。流速の影響も受けにくい。大気校正キャップを標準付属。湿度影響による誤差を削減し、すぐに大気校正が可能。自動塩分補正※2・大気圧補正が可能。※1 工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289。※2 CONDセンサ併用の場合。
  • 比較電極内部液RE-4 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極内部液RE-4

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    2,998税込3,298
    1箱(3本)
    翌々日出荷
    容量(mL)50アズワン品番61-8517-79
  • CD-4307SD 電極 マザーツール

    CD-4307SD 電極

    マザーツール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • ガラス電極チップ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ガラス電極チップ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    17,980税込19,778
    1本
    欠品中
    適合本体WQC-24予備品
  • TB-31濁度計用 ACアダプタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-31濁度計用 ACアダプタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番61-8517-98
  • RS-232Cケーブル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    RS-232Cケーブル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    適合本体WQC-24予備品ケーブル長(m)2
  • pH計プリンター用紙 P000119 TGK(東京硝子器械)

    pH計プリンター用紙 P000119

    TGK(東京硝子器械)
    9,490税込10,439
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番606-66-01-20型式P000119品名プリンター用紙20巻入
  • 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    交換用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 導電率メーター Seven2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    導電率メーター Seven2Go

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    89,980税込98,978
    1セット
    5日以内出荷
    簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲導電率/0.010 μS/cm - 500 mS/cm、温度/-5 ~ 105 ℃保護構造IP67精度導電率/±0.5%、温度/±0.2 ℃センサータイプInLab 738-ISMセンサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能導電率/0.001 - 1、温度/0.1 ℃コネクタLTWソケット言語表示英語パラメータ伝導率測定値の保存200
  • 導電率メーター FiveGo METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    導電率メーター FiveGo

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    53,980税込59,378
    1セット
    20日以内出荷
    大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。人間工学に基づいた設計により、FiveGoの操作は快適です。折りたたみ式スタンドにより、平面で最適な表示が得られます。IP67 防水構造のおかげで、FiveGoポータブルメータは湿潤で要求の厳しい環境にも耐え抜くことができます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)188×77×33測定範囲導電率/0.01 μS/cm - 200 mS/cm、温度/0 ~ 100 ℃保護構造IP67精度導電率/±0.5%、温度/±0.5 ℃センサータイプLE703 IP67センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能導電率/0.01 - 1、温度/0.1 ℃コネクタLTWソケット言語表示英語パラメータ伝導率測定値の保存200
  • 導電率メーター FiveEasy METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    導電率メーター FiveEasy

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    109,800税込120,780
    1セット
    20日以内出荷
    大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲伝導率/0.01 μS/cm ~200 mS/cm、温度/0~100℃精度伝導率/±0.5%、mV/±0、温度/±0.5℃センサータイプLE703センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能伝導率/0.01-1、温度/0.1℃コネクタMini-DIN言語表示英語パラメータ伝導率
  • PHメーター Seven2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    PHメーター Seven2Go

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    56,980税込62,678
    1台ほか
    5日以内出荷
    簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲pH/-2 ~20、mV/-1999 ~ 1999、温度/-5 ~ 105 ℃保護構造IP67精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、0.1、mV/1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA言語表示英語パラメータpH、ORP測定値の保存200
  • PHメーター FiveGo METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    PHメーター FiveGo

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    52,980税込58,278
    1セット
    5日以内出荷
    大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。人間工学に基づいた設計により、FiveGoの操作は快適です。折りたたみ式スタンドにより、平面で最適な表示が得られます。IP67 防水構造のおかげで、FiveGoポータブルメータは湿潤で要求の厳しい環境にも耐え抜くことができます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)188×77×33測定範囲pH/0~14、mV/-1999.000 ~ 1999.000、温度/0 ~ 100 ℃保護構造IP67精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃センサータイプLE438 IP67センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01、mV/1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA言語表示英語パラメータpH、ORP測定値の保存200
  • PHメーター FiveEasy Plus METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    PHメーター FiveEasy Plus

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    80,980税込89,078
    1セット
    5日以内出荷
    大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲pH/-2~16、mV/-2000.000~2000.000、温度/-5~105℃精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.3℃センサータイプLE438センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01 0.1、mV/1、温度/0.1℃言語表示英語データ転送PC、プリンタパラメータpH、ORP
  • PHメーター FiveEasy METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    PHメーター FiveEasy

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    60,980税込67,078
    1セット
    5日以内出荷
    大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。
    その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲pH/0~14、mV/-2000.000~2000.000、温度/0~100℃精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃センサータイプLE438センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01、mV/1、温度/0.1℃コネクタBNC、 シンチ /RCA、 2 mm Ref、 アナログmV信号出力言語表示英語パラメータpH

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液