1,529件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浸漬型pH複合電極 ケーブル長5m 富士化学計測

    浸漬型pH複合電極 ケーブル長5m

    富士化学計測
    31,980税込35,178
    1箱(1本)
    11日以内出荷
    ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、SK-210型ホルダーやUSK-310N型等の洗浄器ホルダーと組み合わせで使用できます。ホルダ内に内部液を充填し使用します。
    仕様※浸漬型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=5温度補償無し液絡部スリーブ端子ガラス-1番.比較-2番アズワン品番69-3852-47内部液比較:3.3MKCL
  • 流通型pH複合電極 ケーブル長3m 富士化学計測

    流通型pH複合電極 ケーブル長3m

    富士化学計測
    73,980税込81,378
    1箱(1本)
    11日以内出荷
    流通型ホルダー:PL-8P型、UPL-8PN型と組み合わせてインラインで使用可能です。ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、圧力変化に対応できるようになっており、MAX0.3Mpaまで使用できます。内部液は飽和KCLを利用していますので補充は不要です。温度補償付や高温用等、特殊仕様も取り揃えております。
    仕様※流通型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=3耐圧(MPa)0~0.3Mpa温度補償無し液絡部セラミック端子ガラス-1番.比較-2番.シールド-5番アズワン品番69-3852-50内部液比較:飽和KCL
  • ラコムテスターハンディタイプpH計 Eutech(ユーテック)

    ラコムテスターハンディタイプpH計

    Eutech(ユーテック)
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。
    仕様※交換用専用ミニピン温度センサー材質ステンレス(SUS304)サイズシャフト/Φ3×84mm、ハンドル/Φ12×85mm測定範囲(℃)0~100.0コード長さ(m)1m測定範囲(pH)0.00~14.00コネクタ2.5mm phoneアズワン品番1-4720-21
  • 硝酸イオンセンサS040 堀場製作所

    硝酸イオンセンサS040

    堀場製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番406-5209
  • コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR

    コンパクトサーモグラフィカメラ

    FLIR
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    高精度なサーマルイメージング:320 ×240(76800ピクセル)の高解像度赤外線センサーにより、異常や故障箇所を迅速かつ正確に特定可能です。FLIR独自のMSX機能:可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。アイソサーム機能:設定した温度閾値を超えた機器を即座に検出。
    用途電気、機械設備の保守点検に。空調(HVAC)、建物診断、修復作業に。電気自動車(EV)の点検に。付属品C8カメラ本体、マニュアル、ソフトポーチ、ストラップトラスコ品番709-3342幅(mm)138高さ(mm)84使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)34電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間3H/充電時間2H)解像度【赤外線】320×240ピクセル(76,800)寸法(inch)【ディスプレイ】3.5測定温度範囲(℃)-20~450空間分解能(mrad)2測定視野角(°)35×27最小表示(℃)0
  • デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB

    佐藤計量器製作所
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    研究室や工場などの温湿度測定、ビルの空調管理や室内の温湿度管理に最適なハンディタイプのデジタル温湿度計です。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済のデータをパソコンへ無線で送信できます。遮蔽物がない場合、通信距離は約30mです。最高値(MAX)、最低値(MIN)、湿球温度(TW)、露点温度(DP)を表示可能です。シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能付きです。
    用途生産、物流、研究開発等の温湿度管理に。付属品取扱説明書2冊(本体/センサ 各1部)、単4形アルカリ電池2本、ネックストラップ1本トラスコ品番555-4053材質指示計:PC樹脂、プローブ:PC樹脂、コード部:PVC樹脂最小表示【湿度】0.1%RH測定項目温度、湿度湿度範囲(RH)【測定】5~95%測定温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度±0.3(10~50、湿度±2.5%(15~40、5~90%RH)最小表示(℃)0
  • pH/ORP計 KP-11Z KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP計 KP-11Z

    KRK(笠原理化工業)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    1本の電極でpH/ORP/水温/mVの4項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。
    トラスコ品番707-5825材質ABS樹脂電源(V)DC4.5測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
  • pH・ORP計チェッカー セムコーポレーション

    pH・ORP計チェッカー

    セムコーポレーション
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    本製品から、pH計やORP計へ疑似値を送ることで計器の作動チェックができます。また、従来のpH/ORPチェッカーでは確認できなかった信号入力部の絶縁性能のセンサーの代わりに中継器の端子台に接続することで中継器や中継ケーブルのチェックができます。オプションのケーブルで携帯用pH/ORPのチェックも可能です。
    質量(g)150寸法69mm(W)×115mm(H)×28mm(D)電源単四電池2本使用温度(℃)0~40抵抗(MΩ)【内部(HI側)】1000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)~85出力レンジ【ORP】700mV、300mV、0mV、-300mV、-700mV【pH】0、4、7、10、14
  • ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル 横河電機

    ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル

    横河電機
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
    仕様【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)、接続可能検出器:PH92SN、OR92SN測定範囲pH/0.00~14.00pH、ORP/-2000~2000mV、温度/0~80 ℃※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器。全体を水没させる場合は0~50 ℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)または酸化還元電位(ORP)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)機能:pHまたはORP(mV)と液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)表示範囲pH/-2.00~16.00pH、ORP/-2000~2000 mV(-999~999 mVでは小数点以下1桁)、温度/-10.0~120.0 ℃繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit、ORP/読み値の±0.3 %(-999.9~999.9 mVでは±0.3 mV)電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)ORP検出器/KCI補給形複合ORP検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、 ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、白金(電極)アズワン品番2-6358-22
  • pH電極保護ボトル 10個入 オーハウス

    pH電極保護ボトル 10個入

    オーハウス
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    pH電極保護ボトル。
    アズワン品番69-8302-08
  • マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 堀場製作所

    マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300

    堀場製作所
    209,800税込230,780
    1個(1個)
    欠品中
    センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
    付属品キャリングケース仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
  • イオン計 KRK(笠原理化工業)

    イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    199,800税込219,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
    付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV質量(g)本体:約300 電極:約100電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV温度補償自動温度補償測定対象遊離塩素イオン大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm校正2繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)データメモリ30件防塵防水性能IP67
  • pH/EC簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/EC簡易標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,598税込3,958
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 塩化物標準液 CL-1000 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    塩化物標準液 CL-1000 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500摘要Cl-2021用 Cl:1000mg/L
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
    付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • 極細試験管用 pH複合電極 HORIBA(堀場製作所)

    極細試験管用 pH複合電極

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    12日以内出荷
    NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。6069-10C後継モデル
    使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#310(AgCl/KCl)pH範囲0-14
  • データロガーpH計 A-Gas Japan

    データロガーpH計

    A-Gas Japan
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
    仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
  • ORPセンサ A-Gas Japan

    ORPセンサ

    A-Gas Japan
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    適合機種PH-221E、PH-230SD、PH-208、YK-23RP
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)セット内容本体(MM-41DP)、電気伝導率プローブ(MM4-EC)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ5m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ5m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品ORPプローブMM4ORP、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(1個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:mV(ORP):-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):mV(ORP):±2mV、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命ORPプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
  • MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)11
  • アナログ出力ケーブルASSY 1.8m 7585320K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アナログ出力ケーブルASSY 1.8m 7585320K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
  • MM41DP/42DP用ORPプローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用ORPプローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    52,980税込58,278
    1個
    欠品中
    リード線長さ(m)11
  • MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
  • MM41DP/42DP用pHプローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)11
  • MM41DP/42DP用ORPプローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用ORPプローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)5
  • MM41DP/42DP用pHプローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)5
  • LAUQA twin交換用センサ HORIBA(堀場製作所)

    LAUQA twin交換用センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトORPメータ交換用のセンサです。
    仕様●測定項目:ORP(酸化還元電位)●必要サンプル量:0.3mL以上●使用環境:周囲温度/5~40℃、相対湿度/85%以下(ただし結露しないこと)アズワン品番68-1891-48
  • ハンディ型PH計 指示計のみ 佐藤計量器製作所

    ハンディ型PH計 指示計のみ

    佐藤計量器製作所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計:ABS測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
  • ハンディーメーターTPX-999シリーズ用オプション 耐フッ素型電極 TOKO(東興化学研究所)

    ハンディーメーターTPX-999シリーズ用オプション 耐フッ素型電極

    TOKO(東興化学研究所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    TPX-999i・TPX-999・TPX-999SIに使用可能です。
  • TESTO206-2防水型食品用pH計 testo(テストー)

    TESTO206-2防水型食品用pH計

    testo(テストー)
    52,980税込58,278
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
  • LAQUA シリアルケーブル F-70/DS-70シリーズ用 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA シリアルケーブル F-70/DS-70シリーズ用

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メータ本体とPC接続用ケーブル。RS-232C通信用
    仕様●シリアル:9ピン●ケーブル長:1.5mアズワン品番65-9242-73
  • 電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controller オムロンヘルスケア

    電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controller

    オムロンヘルスケア
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    単極電極ホルダ - 高圧 / 高温。単極電極ホルダは、電極の目詰まりを防ぐために間隔を開ける必要がある場合に便利です。 ユニットは所定の位置にねじ止めでき( M18 ねじ)、2 本の M4 ねじを使用して電極を保持できます。最大 29 kg/cm 又は 250 ℃ (最大)までの使用に最適
    仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controllerアズワン品番65-7316-36
  • 炭酸塩標準液 HORIBA(堀場製作所)

    炭酸塩標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    2,388税込2,627
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    500mL入。原液のまま使用。一般用。
  • 複合形塩化物イオン選択性電極 HORIBA(堀場製作所)

    複合形塩化物イオン選択性電極

    HORIBA(堀場製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷
    測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
  • 標準形 比較電極 HORIBA(堀場製作所)

    標準形 比較電極

    HORIBA(堀場製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
    使用温度範囲(℃)0~100液絡部セラミック電極対応ガラス:1066A内部液#300(KCl)
  • DO電極(現場浸せき用) HORIBA(堀場製作所)

    DO電極(現場浸せき用)

    HORIBA(堀場製作所)
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷
    ディスポーサブルなチップ式電極。 (5402)。温度ー測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。
    測定範囲0~20.00mg/L使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)5
  • pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    欠品中
    きわめて堅牢でアルカリ誤差が少なく、もっとも広く一般pH測定に使用されています。測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
    使用温度範囲(℃)0~100電極対応比較:2060A/2565A型式承認番号第 S 007号pH範囲0~14

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液